カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • クリーンルーム用品(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • SMC(310)
  • 東京発条製作所(183)
  • 高橋産業(6)
  • 三菱ふそう(4,696)
  • ホンダ(3,670)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,289)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,309)
  • KTM(1,108)
  • RS PRO(908)
  • TURN(886)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(767)
  • メディアカバーマーケット(741)
  • BMW(696)
  • ミツビシ(564)
  • ニッサン(531)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(504)
  • KEMET(481)
  • Seeed Studio(444)
  • サンドビック(397)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TU」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ STU シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タッチパネル ディスプレイ STUシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CONTACTOR BI DIRECTIONAL LIMITING DIODE シュナイダーエレクトリックCONTACTOR BI DIRECTIONAL LIMITING DIODEシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LAD4 シリーズコンタクタ双方向制限ダイオードです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●範囲:TeSys
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mmシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony監視リレー RM17シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM17シリーズシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
APC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Sensorシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 温度センサー
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-45
APC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature & Humidity Sensorシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 温湿度センサー
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-47
APC PowerChute Network Shutdown Node Virtualization 仮想化環境 SSPCNSVシリーズ シュナイダーエレクトリックAPC PowerChute Network Shutdown Node Virtualization 仮想化環境 SSPCNSVシリーズシュナイダーエレクトリック
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
APC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Qty 3 & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Temperature Qty 3 & Humidity Sensorシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced 温湿度センサー(温湿度x1、温度x2)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-46
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
欠品中
TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:Modicon Quantum シュナイダーエレクトリックPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:Modicon Quantumシュナイダーエレクトリック
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
Modicon QuantumシリーズModicon QuantumシリーズCPU I / O、及び拡張モジュール 通信モジュール 電源
仕様●併用可能製品:Modicon Quantumオートメーションプラットフォーム●メーカーシリーズ:Modicon Quantum●入力数:27●出力数:27●実装タイプ:ラックマウント●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7353-15
コネクタ HMISTU、XBTGK2、XBTGT1、XBTGT2、XBTGT4用 シュナイダーエレクトリックコネクタ HMISTU、XBTGK2、XBTGT1、XBTGT2、XBTGT4用シュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の電源コネクタは、Advanced Panel で使用します。製品互換性: XBTGT2、XBTGT4、XBTGT1、XBTGK2、HMISTU Harmony XBT シリーズの製品
仕様●アクセサリタイプ:電源コネクタ●HMI用途:HMISTU 、XBTGK2 、XBTGT1 、XBTGT2 、XBTGT4アズワン品番65-7329-89
タッチパネル ディスプレイ サイズ:18.5インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:18.5インチシュナイダーエレクトリック
979,800税込1,077,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis GTU ユニバーサルパネルは、オペレータの効率を高め、取り付けを簡素化し、あらゆる産業アーキテクチャに柔軟に対応します。モジュラ式でスケーラブル 監視及び通信機能搭載 スマートフォンの様なインターフェイス 優れた視覚化によるオペレータの効率性 IoT に対応
仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:18.5インチ●寸法:483 x 337 x 69 mm●コード番号:200-7242アズワン品番65-7297-49
安全スイッチ XCSRDシリーズ シュナイダーエレクトリック安全スイッチ XCSRDシリーズシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
XCSRC RFID 安全スイッチデイジーチェーンモデル( XCSRC.2M12 )用の Schneider Electric 診断モジュール。 XCSRD210MDB モジュールは、スイッチチェーン全体の診断データを解釈し、Modbus レジスタでこの情報を利用できるようにします。外付け周辺機器( HMI Terminal やコントローラなど)の接続に使用できる RJ45 Modbus RTU 通信コネクタが 2 つあります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:サーモプラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●シリーズ:XCSRD●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:220-1376アズワン品番65-7829-93
Schneider Electric アダプタ Magelis GTU汎用パネル用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アダプタ Magelis GTU汎用パネル用シュナイダーエレクトリック
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プレミアムボックスHMI用途:Magelis GTU汎用パネルMagelis GTU - タッチパネル用CPU. パネルHMIDTと併用し、カスタマイズされた独自のHMI構成を作り上げるためのCPUプレミアムボックスモジュール。. 1 GB SDカード(インストール済みのリアルタイムオペレーティングシステム及びVijeo Designerランタイム付き) 2つのSDカードスロット RJ45コネクタ アラーム / ブザー出力RoHS指令(10物質対応)対応
TeSys D thermal overload relays - Mechan シュナイダーエレクトリックTeSys D thermal overload relays - Mechanシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-Mechanical remote control is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:機械式リモートコントロール●範囲:TeSysアズワン品番65-7289-17
TeSys D thermal overload relays - adapte シュナイダーエレクトリックTeSys D thermal overload relays - adapteシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-adapter for door mounting is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ取り付けアクセサリ●併用可能製品:LR3D33..LRD15..LR3D35..LR2DLR3D15..LRD33..●範囲:TeSys●コード番号:211-1688アズワン品番65-7289-07
接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用 シュナイダーエレクトリック接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用シュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis XBTZ は、RS 485 ケーブルで、Magelis 端子をサードパーティ製 PLC に接続します。XBTGH/XBTGT 端子及び GTO / GTU 端子を Siemens や Simatic PLC に直接接続できます。一方に RJ45 オスコネクタ、もう一方に 9 極オス Sub-D コネクタを備えていますSiemens PPI プロトコルに準拠しています。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTGK 、XBTGR 、XBTGT●ケーブル長:2.5m●コード番号:221-0049アズワン品番65-7332-59
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international sta
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:5NO●コード番号:211-1674アズワン品番65-7291-09
タッチパネル ディスプレイ HMISシリーズ IP20 IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ HMISシリーズ IP20 IP65シュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
HMISCU - HMIコントローラMagelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm)最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
仕様●メーカーシリーズ:HMIS●製品レンジ:Magelis SCU●ポート数:4●ポートタイプ:1 x シリアルリンク、2 x USB、イーサネット(RJ45)●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●寸法:128 x 102 x 50.65 mm●コード番号:815-2487アズワン品番65-7353-47
auxiliary latch block TeSys - 100 V DC/A シュナイダーエレクトリックauxiliary latch block TeSys - 100 V DC/Aシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric Schneiders auxiliary latch block TeSys becomes imperative to have lower power consumptions while providing latched condition for contactors.Remotely actuated or by front panel button Electrical delatching pulse must be greater than 100ms Front mounting
仕様●アクセサリタイプ:ラッチブロック●範囲:TeSysアズワン品番65-7286-17
Schneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 機能拡張ボード Base Quantum Automation Platform用シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
ケーブル パネルSCU用 シュナイダーエレクトリックケーブル パネルSCU用シュナイダーエレクトリック
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
HMISCU - HMIコントローラMagelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm)最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:パネルSCU●ケーブル長:3m●コード番号:815-2500アズワン品番65-7353-39
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 72 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 72 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NOアズワン品番65-7291-33
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NOアズワン品番65-7279-66
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1664アズワン品番65-7285-29
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7292-05
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 380 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 380 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:380 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7284-91
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7288-26
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:250 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NO●コード番号:211-1676アズワン品番65-7285-69
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1649アズワン品番65-7285-43
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kWシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1663アズワン品番65-7292-84
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 60 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 60 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1660アズワン品番65-7288-94
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1668アズワン品番65-7278-67
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1670アズワン品番65-7290-93
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 230 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 230 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1639アズワン品番65-7284-92
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:220 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●コード番号:211-1657アズワン品番65-7292-78
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアクセサリ挿入枠 Linergyシリーズ 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ DINレールアクセサリ挿入枠 Linergyシリーズ 1袋 50個入シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
動作温度は -25 ℃ ~ 70 ℃ です N/C + N/O、および非常停止キノコ 1 個を備えた 2 個の制御プッシュボタンを装備しています 5 段階のカットアウト ( O 22mm) を標準装備 配線済み Terminal Block の有無にかかわらず、ペデスタル付きまたはなしで使用できます。 包括的な安全性と堅牢なソリューション 最も要求の厳しい環境にも対応できる、非常に堅牢なシステムです 機械的寿命が長くなります 疲労のない安全で、Control Station の独創的な設計により、仕事に関連する病気、特に「 Carpal Tunnel Syndrome 」が大幅に減少します。 Preventa Xpsbae、Xpsbce、Xpsbf 安全モジュール、Harmony Xpem/R 金属製フットスイッチと互換性があります 用途 金属加工 : プレス、シャー、ギロチン、木工用 ファウンドリワークショップ 自動車産業 印刷ショップなど黒 O 60 マッシュルームプッシュボタンヘッド O 22 スプリングリターン
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:Linergy●併用可能製品:端子台●コード番号:181-2626アズワン品番65-7584-24
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider ElectricThe Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plateThe marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in EnglishThis lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-buttonThe light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiencyBenefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanismThe French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operatorsIt is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in GermanThis legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operatorsWhen the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operatorsIt is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessoriesThe enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop systemBenefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operatorsIt is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 seriesIt can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusionIP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any directionIP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning proceduresIP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downsType 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashingType 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolantsType 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formationRoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31