カテゴリ

  • 制御機器(87)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • マルヤス電業(283)
  • SMC(194)
  • RS PRO(189)
  • SIEMENS(151)
  • TAKIGEN(タキゲン)(108)
  • コガネイ(91)
  • CKD(89)
  • 三菱電機(69)
  • KEMET(69)
  • マキテック(64)
  • 富士電機(60)
  • BOURNS(54)
  • Hirschmann Test & Measurement(47)
  • エスコ(46)
  • JST(日本圧着端子製造)(44)
  • NORCOMP(44)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • EPCOS(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-25」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 240 V ac 2極 GY25シリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 240 V ac 2極 GY25シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Gy シリーズデイナイトコンタクタ。GY タイプデイ / ナイトコンタクタは、EDF デュアル料金体系をご利用のお客様向けに設計されています。
    仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:GY25●補助接点の数:1●範囲:TeSys GY●接続方式:ワイヤリード●奥行き:65mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:610-1086アズワン品番65-7322-76
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 GC25シリーズ, GC2540M5 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 GC25シリーズ, GC2540M5

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 415 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 81mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +50℃●Schneider Electric GC2540M5ミニチュアコンタクタ GC2540M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型4極コンタクタです。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 2極 GC25シリーズ, GC2520M5 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 2極 GC25シリーズ, GC2520M5

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 250 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 17.5mm●奥行き: 65mm●Better World 製品: あり●回路: 2P℃●Schneider Electric GC2520M5ミニチュアコンタクタ GC2520M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型2極コンタクタです。
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全ブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LADN20 シュナイダーエレクトリック

    LADN20

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
  • Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,4軸

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ランプ Schneider Electric LED灯  24V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    ランプ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25B7

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●許容入力: 11 kW●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 92mm●Better World 製品: あり●取付方法: レール℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25P7

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 4NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート、レール℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25F7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25F7

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 110 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 4NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●回路: 4極●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • 電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D126M7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 220 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1412アズワン品番65-7351-82
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D123B7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3、AC-4 カテゴリ。 UE 定格電圧電源回路 <=300 V dc 25 ~ 400 Hz、電源回路 <:=690 V AC 25 ~ 400 Hz (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、16 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路 24 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 準拠の IP20x 前面。
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:スプリング●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-4722アズワン品番65-7351-18
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 接触器 - LC1D186U7 Schneider Electric LC1D186U7 モデルは、利用カテゴリが AC-1、AC-3、AC-4 の 3 極コンタクタです。制御回路の電圧は、240 V ac @ 50 / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:690 V ac 25 → 400 Hz、電源回路<::300 V dc です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1645アズワン品番65-7350-66
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D256P7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、40 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 230 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III IEC60947 に準拠する電源回路の定格遮断容量: 450 A @ 440 V 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1762アズワン品番65-7350-32
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25P7

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 92mm●Better World 製品: あり●回路: 3極●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • コンタクタ シュナイダーエレクトリック

    コンタクタ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
  • サーキットブレーカ PowerPacT シュナイダーエレクトリック

    サーキットブレーカ PowerPacT

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    極数・素子数3P
  • 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 25 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●機能:可逆●コード番号:209-5333アズワン品番65-7322-06
  • 電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 25 A です接触器の抵抗負荷があります。保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7322-05
  • 変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DC200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4478アズワン品番65-7321-09
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 接触器 - LC1D80P7 Schneider Electric LC1D80P7 モデルは、AC-3、及び AC-4 の使用カテゴリを特長とする 3 極コンタクタです。制御回路電圧は、230 V ac / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:300 V dc ( 25 → 400 Hz< )及び電源回路::690 V ac です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコン
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ねじ●奥行き:130mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-40
  • 変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5MB025 は、精度クラス 0.5 @ 4 V ac 及びクラス 1 @ 6 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この電流トランスはクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MB025 は、VDE0414 や IEC61869
    仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:26mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:85mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7321-14
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1DT20FDSchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長抵抗負荷用途。AC-1カテゴリ:690Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)20A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路Ie定格電流)DC標準回路回路電圧:110Vdc1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:250A@440V(電源回路はIEC60947に準拠)。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-68
  • 電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1D115U5SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長です。モータ制御及び抵抗負荷用途。AC-1、AC-3カテゴリ。<=1000Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)モータ電力:30kW@220→230Vac50/60Hz、55kW@380→400Vac50/60Hz、65kW@1000Vac50/60Hz、75kW@500Vac50/60Hz、80kW@660→690Vac50/60Hz、59kW@415→440Vac50/60Hz。200A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路)、115A<(:60℃)@<=440VacAC-3(電源回路)、Ie定格電流。AC50Hzサーキット回路電圧:240Vac1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:1100A@440V(電源回路)はIEC60947に準拠しています。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
    仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:115 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7324-20
  • Schneider Electric リミットスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リミットスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応しています。Coilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ。簡単に取り付けられるアクセサリ。広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。空圧式の時間遅延ブロックです。過渡電圧サージサプレッサ。インターフェースモジュール及び電子タイマです。機械式ラッチブロック。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1D256U7SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長です。モータ制御及び抵抗負荷用途。AC-1、AC-3カテゴリ。UE定格電圧<=690Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路)定格電流:25A<(:60℃)@<=440VacAC-3(電源回路)、40A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路)240Vac50/60Hz制御回路電圧。1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIIIIEC60947に準拠する電源回路の定格遮断容量:450A@440V保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7266-52
  • 変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5CC025 は、ケーブルや DIN レールに取り付けることができる汎用変流器です。精度はクラス 3 @ 1 V ac、クラス 0.5 @ 5 V ac、クラス 3 @ 7 V ac です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC025 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。広い比率範囲: 250 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4465アズワン品番65-7322-27
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 補助接点, 4, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN22 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 補助接点, 4, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN22

    シュナイダーエレクトリック
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトの数: 4●通常端子構成: 2NC + 2NO●取付方法: 前面取り付け●製品シリーズ: TeSys●シリーズ: LA1K●コンタクトの定格電流: 10 A●接続方式: ねじ●回路: 4極●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +50℃●Better World 認証: Green Premium●動作温度範囲: -25 → +50 ° C
  • Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 24V ac

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • 制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN

    シュナイダーエレクトリック
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
  • LAD8N11 シュナイダーエレクトリック

    LAD8N11

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17