カテゴリ
- 制御機器(2,052)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
- メカニカル部品(206)
- 測定用品(126)
- 機構部品(114)
- 空調・照明・電設資材(101)
- 切削工具(87)
- パソコン/周辺機器(79)
- 科学研究・開発用品(65)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 医療(40)
- 自動車純正部品(40)
- 農業機械(40)
- 電気材料(38)
- 整備工具・収納(31)
- 家電(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 安全用品(24)
- 卓上消耗品(19)
- 作業工具(16)
- 防災用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 電動工具(15)
- 防犯用品(14)
- 安全靴・作業靴(14)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 厨房用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- バッテリー・電装(10)
- 学童・教育用品(10)
- 溶接用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 物流用品(8)
- 測定関連サービス(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 作業服(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(4)
- 完成車(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(90)
- EPCOS(58)
- Hirschmann Test & Measurement(47)
- JST(日本圧着端子製造)(47)
- KEMET(90)
- NORCOMP(43)
- omron(オムロン)(67)
- RS PRO(200)
- SIEMENS(146)
- SMC(194)
- TAKIGEN(タキゲン)(108)
- TELEMECANIQUE SENSORS(63)
- エスコ(79)
- コガネイ(92)
- シュナイダーエレクトリック(91)
- マキテック(64)
- マルヤス電業(279)
- 三菱電機(79)
- 富士電機(59)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(57件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(2000本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
NO LIMITS AC25/C48W
スタジオオーシャンマーク¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。仕様ハンドルノブ:AC25対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ARH
昭和技研工業¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc





安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH
昭和技研工業¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04449
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04000
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04448
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(1000本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(1000本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-3用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個5日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04002
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(1000本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個5日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04001
レンジフード用部材 取付枠アダプター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本仕様ガラリ付(雨水浸入対策)材質亜鉛鋼板
ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃
VICTOR(花園工具)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ドレンパイプカッターAC25の替え刃です。空調ドレンパイプの切断に適しています。(外形Φ38まで切断可能)。※一部メーカーには対応しておりません。用途パッケージエアコン施工時の空調ドレンパイプの切断に最適です。適合機種AC25全長(mm)102本体質量(g)71切断能力(Φmm)適用切断ワーク:空調ドレンパイプ38までRoHS指令(10物質対応)対応
プラス ドレンパイプカッター
VICTOR(花園工具)¥8,398税込¥9,2381丁当日出荷空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。 極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。 対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。 切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト





+1
安心クッションコーナー用 小 両面テープ付属
カーボーイ¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷ぶつかっても痛くない!柔らかく、ちぎれにくいクッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープですぐに取り付けられます。机や機械の突き出た角につけやすいコーナータイプ。用途ぶつかった際の衝撃を緩和しけが予防になります。傷防止にも最適です。柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。質量(g)15
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ACバンド
イチグチ¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別ACバンド幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボルトクリッパアルミ
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷従来品比較で30%の軽重化用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
クイックブッシュ(Φ4用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01677
充電器 USB microB ケーブル一体型 最大5W 1年保証 スマホ
エレコム(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。その他充電時間:約3.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB micro-B オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン※2016年6月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.8寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)8タキゲンコード01649
Nエアーカップリング
正峰工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。用途エアーホース等の継手材質鉄
ドリル刃セット
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)25、深穴加工:40全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
銅丸棒
エスコ¥33,800税込¥37,1801個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら