カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • SMC(96)
  • コガネイ(29)
  • 三菱電機(26)
  • RS PRO(25)
  • Lumberg Automation(23)
  • エスコ(21)
  • AMPHENOL(21)
  • SAMTEC(19)
  • VISHAY(19)
  • KEMET(18)
  • SIEMENS(18)
  • XP POWER(18)
  • ELPA(16)
  • Sensata / Crydom(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • CKD(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac40-02」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 40 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 105mm●奥行き: 97mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D258P7コンタクタSchneider Electric LC1D258P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が40 Aとなっています。
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品ですSchneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
制御リレー TeSysシリーズ Schneider Electric CAD3 シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ Schneider Electric CAD3シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC40シリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC40シリーズシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
電磁接触器 400 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 400 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D258V7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-24
可逆形電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC2Dシリーズシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、
電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys DコンタクタSchneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長一般的な用途には抵抗負荷とモ
仕様●コイル電圧:120 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-20
電磁接触器 220 V ac シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V acシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
TeSys D コントロールリレー - 3 NO + 2 NC -<:690 V - 220 V ac 標準 Coil
仕様●コイル電圧:220 V ac●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3 NO + 2 NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●奥行き:84mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7349-96
可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズシュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 事前に取り付けられたインターロック ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 可逆コンタクタとは可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-3987アズワン品番65-7318-80
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:817-5332アズワン品番65-7360-48
電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品ですSchneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品ですSchneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロックTeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-3960アズワン品番65-7318-90
Schneider Electric 遅延リレー 電源オンディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー 電源オンディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mmオンディレータイマ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズは、オンディレー機能を備えた電子タイマです。. オンディレー機能 48 x 48 mm ベース又はパネル取り付け プラグインサブベース、8ピン フロントパネルにセレクタスイッチ 自消性ハウジング C/O時限コンタクト x 2 LEDステータスインジケータ 24-240 V ac IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付きアイソレータスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックヒューズ付きアイソレータスイッチ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)シュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
関連キーワード
smc ac40-04特集