カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • オフィス家具(17)
  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(1,244)
  • StarTech.com(217)
  • メディアカバーマーケット(190)
  • 東亜DKK(188)
  • Hirschmann Test & Measurement(160)
  • CHAMELEON FACTORY(87)
  • TORRAS(87)
  • BLACHAWK(76)
  • ホンダ(68)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(65)
  • 尼崎彫刻工業(63)
  • コミネ(52)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(49)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(47)
  • エレコム(46)
  • SKC(環境測定)(46)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
  • シヤチハタ(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ach」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーカムスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリックロータリーカムスイッチ Schneider Electric ネジシュナイダーエレクトリック
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ Schneider Electric ネジシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ランプ Schneider Electric LED灯  24V ac/dc シュナイダーエレクトリックランプ Schneider Electric LED灯 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
インバーター Altivar320シリーズ 三相400V シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400Vシュナイダーエレクトリック
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。
Schneider Electric リレー 48V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 48V acシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mmシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター Altivar320シリーズ 三相400V シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400Vシュナイダーエレクトリック
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。 Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。 堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。 また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。
電源単相
メタルベース Schneider Electric 上部AC/DCボディ用 シュナイダーエレクトリックメタルベース Schneider Electric 上部AC/DCボディ用シュナイダーエレクトリック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
種類Harmony XVU シリーズ, モジュール式 積層式表示灯用 100 mm アルミポール付き L 型金具取付け, 黒, Φ60
信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
取付方式L金具付ポール外径(Φmm)47ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))ケーブル長(mm)300取付径(Φmm)45定格制御電源電圧(V)AC/DC24
Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 24V acシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リレー 240V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 240V acシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リレー 253V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 253V acシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロットコイル定格電圧(V)DC24取付方式DINレール/プリント基板接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A
Schneider Electric リレー 120V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 120V acシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リレー 12V ac/dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 12V ac/dcシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:12V ac/dc接点構成:SPDTスイッチング電流:6 A最大スイッチング電流 AC:6 A最大スイッチング電流 DC:6 Aターミナルタイプ:ネジコイル抵抗:848 Ω最大スイッチング電圧 AC:277V最大スイッチング電圧 DC:12V長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:96寸法:6.2 x 78.7 x 96mm最大スイッチング電源 DC:1500 VAコイル定格電圧(V)AC/DC12取付方式プラグイン接点構成SPDT端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)277接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ケーブルスリーブ XACA960 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブルスリーブ XACA960シュナイダーエレクトリック
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルスリーブ併用可能製品:ペンダントステーションシリーズ:Harmony XACペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
デジタル電力計 Schneider Electric LCD Acti 9 iEM2000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD Acti 9 iEM2000シリーズシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Schneider Electric LCD Acti 9 iEM3000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD Acti 9 iEM3000シリーズシュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XACシリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ ノブ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XACシリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ ノブ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XACアクチュエータのタイプ = ノブポジション数 = 3スルーの角度 = 45°
Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V acシュナイダーエレクトリック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys
Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XAC シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XACシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 Acti 9 iEM3000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 Acti 9 iEM3000シリーズシュナイダーエレクトリック
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 60→280V ac 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 60→280V ac 79.5mmシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:60 → 280 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電気フェーズ:1 、 電圧検出範囲:80 → 300 V ac/dc 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 RM22-UA電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22UAシリーズの単相電圧制御リレーです。. AC/DCを自動識別 過電圧と低電圧の間で切替 電源電圧をTrue RMS値として測定 メモリ機能を選択可能 LED表示 35 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mmシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Schneider Electric 電気機械 パルス出力 Acti 9 iEM2000シリーズ シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric 電気機械 パルス出力 Acti 9 iEM2000シリーズシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:電気機械 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:67mm 、 メータ確度:±20 V 、 最小温度:-20℃ 、 シリーズ:Acti 9 iEM2000 、 Schneider Electric iEM2000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM2000シリーズのメータは、手頃な価格で競争力があり、単相DINレールに取り付け可能な電力量計です。 iEM2000シリーズの電力量計を通信システムと組み合わせると、配電関連の測定を電力量管理システムに簡単に組み込むことができます。. 40 A直接測定(iEM2000モデル)と63 A直接測定(iEM2100モデル)の2種類 画期的な設計 - 設置や操作が簡単 電源内蔵 電気機械式ディスプレイ(iEM2000モデル) LCDディスプレイ(iEM2100モデル) コンパクト、モジュール1つ又は2つ分の幅 オンボードのModbus又はM-Bus通信 改ざん防止セキュリティ機能でデータの整合性を確保 MID準拠(特定のモデルのみ)による認定済みの精度とデータセキュリティ. 用途:. エネルギー効率及びコスト管理 - 課金検証 - 分割課金及び費用配賦(2料金電力系統管理など) 電力系統管理 - 基本的な電気パラメータ(電流、電圧、電力など)RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mmシュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mmシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mmシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72mmシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.1 → 5秒●シリーズ:RM35LRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 79.5mmシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mmシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mmシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白 シュナイダーエレクトリックホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)質量(kg)0.8消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5定格電圧(V)AC12~24/DC12~24ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm定格時間連続音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5配線方式端子台タイプ音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
Rack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20Rシュナイダーエレクトリック
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
Switched Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどコントロール可能。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
間口(mm)55
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
PDU、Switched、3Phase、400V/415V、30A シュナイダーエレクトリックPDU、Switched、3Phase、400V/415V、30Aシュナイダーエレクトリック
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応