カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • ミツビシ(118)
  • CKD(14)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • SMC(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • 日野自動車(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • 小池酸素工業(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • KSフィルター(2)
  • BULGIN(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 小野測器(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-844」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZB5AS844 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AS844

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    幅(mm)40質量(kg)0.046直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BS844 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BS844

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    幅(mm)40質量(kg)0.073直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1シリーズZB4深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass I IEC 61140取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB5AT844 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AT844

    シュナイダーエレクトリック
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)30質量(kg)0.05直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)56保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットPush-pull保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6