カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ニッタン(NITTAN)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-24a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 4極 LP1Kシリーズ, LP1K09008BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 4極 LP1Kシリーズ, LP1K09008BDシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数4奥行(mm)56.8シリーズTeSys K接続方式Screw構成通常端子:2NO + 2NCコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K09008BDミニチュアコンタクタ LP1K09008BDは、24 V dc動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が20 Aの小型4極コンタクタです。コンタクト定格電流(A)20コンタクト定格電圧(V)600/ac最小動作温度(℃)-25
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0601BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0601BDシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズLP1K接続方式Screw補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K0601BDミニチュアコンタクタ LP1K0601BDは、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極コンタクタです。コンタクト定格電流(A)6コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0901BD3 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0901BD3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様補助コンタクト構成:1NC幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズTeSys K接続方式Screw構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K0901BD3ミニチュアコンタクタ LP1K0901BD3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極コンタクタです。各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25BDシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)99シリーズTeSys D接続方式ねじ補助接点2構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LC1D25BDコンタクタSchneider Electric LC1D25BDモデルは、24 V dcで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。コンタクト定格電流(A)25コンタクト定格電圧(V)690/ac最大動作温度(℃)60