Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、3 部品セット、Compact NSX、銅ケーブル用圧着ラグ 185 mm 2 。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●シリーズ:LV4●絶縁:非絶縁●コード番号:211-2641
アズワン品番65-7533-61
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Schneider Electric ワンピーススプレッダは、3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。35 → 45 mm のピッチ距離を延長し、大きなケーブルを接続することができます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1220
アズワン品番65-8082-79
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 部品構成の Compact NSX、銅ケーブル用圧着ラグ 120 mm 2 です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●シリーズ:LV4●絶縁:非絶縁●コード番号:213-1349
アズワン品番65-7519-17
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1233
アズワン品番65-8083-20
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279
アズワン品番65-8082-21
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
。Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225
アズワン品番65-8082-30
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider Electric 3 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432516 )、電源接続 3 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432591) x 2、安全トリップインターロック (LV432520) が含まれます。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1251
アズワン品番65-8082-73
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインベース●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1165
アズワン品番65-8081-87
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429266 )、3 つの電源接続( LV429268 )、2 つのショート Terminal shields( LV429515 )、及び安全トリップインターロック( LV429270 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1181
アズワン品番65-8081-14
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265
アズワン品番65-8082-97
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
引き出し式の 2P、3P、4P Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。引き出し可能な構成では、2 枚のシャーシサイドプレートと 2 枚の回路ブレーカサイドプレートが必要です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1177
アズワン品番65-8082-78
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
引き出し可能な 2 極、3 極、4 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1178
アズワン品番65-8081-66
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、45 ° Terminal Extensions、3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2664
アズワン品番65-8059-98
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Schneider Electric のワンピーススプレッダ用フロントアライメントベースは、3 極又は 4 極 Compact NSX 100/160/250 に使用します。スイッチボードのフロントパンの後ろに取り付けると、一体型スプレッダを使用してデバイスの前面が揃います。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:設置アクセサリ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1222
アズワン品番65-8080-59
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric 3 極又は 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 用トルク制限ねじです。このアクセサリは、右トルク圧縮ラグ又はバスバー電源接続での締め付けに使用できます。このトルク制限ねじは 12 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:トルク制限ねじ●併用可能製品:小型のカバー 100/160/250●コード番号:221-1240
アズワン品番65-8092-98
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 400/630 は 3 個の自動コネクタを装備できます それぞれに 9 本のワイヤが付いています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1247
アズワン品番65-8082-66
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
。引き出し可能な 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り付けます。引き出し可能な構成では、回路ブレーカに 2 枚のシャーシサイドプレート、ベースに 2 枚のシャーシサイドプレートが必要です。取り付けモード - 引き出し 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1250
アズワン品番65-8082-03
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
固定の Compact NSX 400/630 デバイス用の Schneider Electric 施錠システムです。デバイスを開位置(オフ)又は閉位置(オン)にロックできます。南京錠システムでは、最大 3 個の南京錠(シャックル直径 5 → 8 mm、別売り)を使用できます。オフ位置でロックすると、IEC6
仕様●アクセサリタイプ:南京錠装置●併用可能製品:Compact NSX 400/630●コード番号:221-1273
アズワン品番65-8081-50
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248
アズワン品番65-8081-44
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
関連キーワード