カテゴリ

  • 制御機器(83)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • トンボ鉛筆(10)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
  • コミネ(1)
  • SBS(1)
  • パナソニックコネクト(1)
  • Frameworks(フレームワークス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct yx」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: 白●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66、IP67●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
  • 押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    。Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途。商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します
    仕様●コード番号:817-4727質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4ボタン形状長方形作動方式モーメンタリ保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:White ''I''-black ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状2 flush push-buttonsアズワン品番65-7824-95クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metalカットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB5 スプリングリターン, 黄 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB5 スプリングリターン, 黄

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
    材質プラスチック直径(Φmm)29種類プラスチックヘッド取付寸法(mm)22保証期間18ヶ月
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。材質プラスチック形状丸型シリーズHarmony XB5各種認証Better World 認証:Green Premium照光色IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウント
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 緑●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
  • Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
  • Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ

    シュナイダーエレクトリック
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します。照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158。特長と利点: 特長と利点:。低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ ~ 70 ℃。保護等級及び安全機能:。IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X。アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221アズワン品番65-7830-70
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 赤●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド オレンジ パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド オレンジ パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: オレンジ●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
  • ケーブル XBTGK、XBTGTW、XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル XBTGK、XBTGTW、XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。オスSub-D25コネクタ1つと、HE-13コネクタ1つを備えています。水銀不使用物理インターフェースRS232
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7329-21
  • ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。これには、オスSub-D9コネクタ1つとSUB-D25コネクタ1つがあります。水銀不使用物理インターフェースRS232
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:CJ1 、CPM1 、CPM2 、CS1 、CVM1 、Omron CQ●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7330-39
  • 押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒

    シュナイダーエレクトリック
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:長方形●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:長方形●IP保護等級:IP67●コード番号:815-4004アズワン品番65-7824-97
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです。Schneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:白●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9439アズワン品番65-7795-49
  • プッシュボタン Harmony XB6 モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック

    プッシュボタン Harmony XB6 モーメンタリ 緑

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他。プッシュスイッチプッシュボタン用ヘッド。Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。プッシュスイッチ表面プッシュボタン用ヘッド ZB6-Zシリーズのコンタクトボディに取り付け
    仕様●シリーズ:Harmony XB6●カットアウト直径:16mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:角型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:正方形●IP保護等級:IP65●コード番号:817-1260アズワン品番65-7824-72
  • プッシュボタン Harmony XB6 維持接触形 緑 シュナイダーエレクトリック

    プッシュボタン Harmony XB6 維持接触形 緑

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    プッシュボタンヘッド、Illuminated。Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。照光型プッシュボタン用のヘッド さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
    仕様●シリーズ:Harmony XB6●カットアウト直径:16mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:角型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:正方形●IP保護等級:IP65●コード番号:817-1282アズワン品番65-7824-96
  • カバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズ シュナイダーエレクトリック

    カバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:ありシリーズHarmony XVBRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム併用可能製品Harmony XVBコンポーネントキャップ
  • Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB6 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB6

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XAC シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XAC

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Harmony XBカットアウト直径:22mmプッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:ジョイスティック押しボタンの素材:メタルボディ / 固定カラー付属:なしSchneider Electric ZD4RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric, パイロットライトヘッド, Harmony XB5 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, パイロットライトヘッド, Harmony XB5

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmIP評価:IP66, IP67IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
  • Schneider Electric ジョイスティック,2軸 Harmony XD4 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,2軸 Harmony XD4

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジタイプレバー奥行(mm)パネルからの:43スイッチバネ復帰接点構成SPST軸数2材質(コンタクト)銀ニッケル機械的寿命1000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応特性Better World 製品:あり動作温度範囲(℃)-25 → +70IP等級IP66コンタクト定格電流(mA)220コンタクト定格電圧(V)600最小動作温度(℃)-25
  • サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用 シュナイダーエレクトリック

    サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    種類Harmony XVC シリーズ, アルミポール取付け, 金属製円形取付台付き, Φ100 XVC 積層式表示灯用, 106 および 120 mm XVR 回転灯・表示灯用
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XAPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XAPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです。Schneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal、基板などがあります。用途。XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラー(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9451アズワン品番65-7845-01
  • Schneider Electric レジェンド ZB6Y7330 Harmony XB6 レジェンド シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric レジェンド ZB6Y7330 Harmony XB6 レジェンド

    シュナイダーエレクトリック
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類: レジェンド●ラベルテキスト: Emergency Stop●併用可能製品: XB6シリーズ●アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブザーユニット Schneider Electric Harmony XVBシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック

    ブザーユニット Schneider Electric Harmony XVBシリーズ Harmony

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小デシベル:70dB、最大デシベル:90dB高さ(mm)63タイプ電流:DCシリーズHarmony XVB電源電圧24 V ac/dc特性Schneider Electric でバンクブザ-を示す - XVBC9B Harmony XVB ユニバ-サル製品シリ-ズの一部である Schneider Electrics は、取り付け直径 70 mm 、騒音レベル 1 m で 70 → 90 dB の可聴ユニットとして、バンクブザ-を通知しています。シグナリングタイプは連続的または断続的なブ-ンという音です 、スクリュ-クランプ接続端子< : ケ-ブル側1 x 1.5 mm2 、定格絶縁電圧は 250 V 、 IEC60947-7-1 準拠 、消費電流:< -15 mA 、公称電圧制限は、 IEC60947-5-1 に適合する 0.85 ~ 1.1 Un です、寸法 - W70 mm x H63 mm x D70 mmIP等級IP65コンポーネントブザーユニット最小動作温度(℃)-25
  • Schneider Electric ラベルプレート ZBY2186 Harmony XB 凡例ホルダー シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ラベルプレート ZBY2186 Harmony XB 凡例ホルダー

    シュナイダーエレクトリック
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類: 凡例ホルダー●ラベルテキスト: I - O - II●併用可能製品: XB4シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
  • Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XAC 前面取り付け, 黒 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XAC 前面取り付け, 黒

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適材質押しボタン:プラスチックシリーズHarmony XACボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:黒IP等級IP69カットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:前面取り付け最小動作温度(℃)-25
  • Harmony XACシリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ ノブ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XACシリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ ノブ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XACアクチュエータのタイプ = ノブポジション数 = 3スルーの角度 = 45°
  • Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 ラッチング, 赤 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 ラッチング, 赤

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様プッシュボタンのマーク:マークなし、ボディ / 固定カラー付属:なし材質押しボタン:メタル直径(Φmm)プッシュボタン:28.5シリーズHarmony XB4ボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:赤RoHS指令(10物質対応)対応特性末端様式:スクリュークランプ各種認証Better World 認証:Green PremiumIP等級IP66、IP69Kカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:ラッチング
  • Schneider Electric ラベルプレート ZBY8330 Harmony XB レジェンド シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ラベルプレート ZBY8330 Harmony XB レジェンド

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類: レジェンド●ラベルテキスト: Emergency Stop●ラベル記号: 停止●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
  • Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり材質押しボタン:メタルシリーズHarmony XB4ボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:緑RoHS指令(10物質対応)対応特性過酷な環境向けプッシュボタンヘッドZB4-B. Schneider ElectricのHarmony XB4プッシュボタンヘッドはクロムめっきメタル製で、過酷な環境での使用に最適です。. 取り付け直径22 m IEC 61140クラスI準拠 垂直 / 水平取り付け マークなし IP69K IEC60529 IP66保護等級IP等級IP66, IP67, IP69Kカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:モーメンタリ
  • Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 緑 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 緑

    シュナイダーエレクトリック
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり材質押しボタン:メタル直径(Φmm)プッシュボタン:28.5シリーズHarmony XB4ボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:緑特性ヘッド、スプリングリターン式プッシュボタン用、マーク付き、ZB4シリーズ. Harmony XB4シリーズのスプリングリターン式プッシュボタン用ヘッド製品群です。. 丸型 マーク付きIP等級IP66, IP67, IP69Kカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:スプリングリターン最大動作温度(℃)70
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑 シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
    仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.097高さ(mm)47タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズXB4定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600接点構成1NO+1NC作動方式モーメンタリ深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round消費電流(mA)18操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル操作部形状Green flushアズワン品番65-7791-46クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal実装タイプパネルマウント材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6