カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(2)
- トンボ鉛筆(10)
- メディアカバーマーケット(5)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- コミネ(1)
- SBS(1)
- パナソニックコネクト(1)
- Frameworks(フレームワークス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「ct yx」の検索結果
特価

Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様シリーズ:Harmony XBカットアウト直径:22mmプッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:ジョイスティック押しボタンの素材:メタルボディ / 固定カラー付属:なしSchneider Electric ZD4RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, パイロットライトヘッド, Harmony XB5
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmIP評価:IP66, IP67IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷種類Harmony XVC シリーズ, アルミポール取付け, 金属製円形取付台付き, Φ100 XVC 積層式表示灯用, 106 および 120 mm XVR 回転灯・表示灯用
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.
Harmony XACシリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ ノブ Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XACアクチュエータのタイプ = ノブポジション数 = 3スルーの角度 = 45°
Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 埋込型取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ プッシュボタン パネル取り付け取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = オレンジパイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = 金属IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69K取り付けタイプ = パネル取り付け
Harmony XB5シリーズ パイロットライト パネル取り付け取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB5カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = 黄パイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付け
Harmony XB4シリーズ パイロットライト パネル取り付け取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = 黄パイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド 移動せず Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド 移動せず Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷から9日以内出荷
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション 押しボタンスイッチ スプリングリターン Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = スプリングリターンポジション数 = 3スルーの角度 = ±45°RoHS指令(10物質対応)対応