カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • ニチコン(14)
  • ユキワ精工(10)
  • INFINEON(9)
  • KEMET(7)
  • 日伸理化(6)
  • APEM(6)
  • KYOCERA AVX(5)
  • TDK(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • TRACO POWER(4)
  • SMC(3)
  • NTツール(3)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • カナレ電気(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-101」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 12 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 12 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品
    仕様●コイル電圧:12 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:101mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:815-3464アズワン品番65-7352-27
  • 電磁接触器 110 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D256FD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:101mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-30
  • 電磁接触器 110 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D326FD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:101mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7319-37