カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • SMC(359)
  • omron(オムロン)(241)
  • ニチコン(130)
  • RS PRO(130)
  • 日本ケミコン(60)
  • グーリング(59)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(55)
  • サンワサプライ(55)
  • JST(日本圧着端子製造)(53)
  • 三菱電機(51)
  • エスコ(49)
  • KEMET(44)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(43)
  • MG(旧エム・システム技研)(41)
  • MURATA(村田製作所)(38)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(35)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • ELPA(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)

「dc20」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズシュナイダーエレクトリック
7,098税込7,808
1個
当日出荷
2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
欠品中
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着シュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。
幅(mm)180質量(kg)1.2高さ(mm)184引出し線長さ(mm)4000取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50音色RoHS定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から75日以内出荷
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
サーキットブレーカ PowerPacT シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカ PowerPacTシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
極数・素子数3P
安全リレーユニット シュナイダーエレクトリック安全リレーユニットシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から71日以内出荷