カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • フェリック(203)
  • イトーキ(177)
  • SMC(93)
  • MIWA(75)
  • 椿本チエイン(71)
  • エスコ(49)
  • アルインコ(35)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • TRACO POWER(32)
  • DEUTSCH(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • 美和ロック(28)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • CKD(26)
  • TOKIO(藤沢工業)(17)
  • TOSTEM(LIXIL)(17)
  • オーム電機(15)
  • 住友電工ハードメタル(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-1」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25F7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25F7

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 110 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 4NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●回路: 4極●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT25P7

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 4NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート、レール℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT20P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT20P7

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 20 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1DT20P7コンタクタSchneider Electric LC1DT20P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が20 Aとなっています。
  • モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリック

    モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
  • 補助接点ブロック LADN シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LADN

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロック<は、4 極コンタクタ LC1D、LC1DT (:80A AC-1IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7331-65
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Link for parallel connection of 2 poles 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    Link for parallel connection of 2 poles 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric LAD9 シリーズリンクは、2 極の並列接続用で、TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40 に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:パラレル接続用リンク●併用可能製品:TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40●範囲:セルジーアズワン品番65-7286-74
  • TeSys D - protective cover - for LC1 D09 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    TeSys D - protective cover - for LC1 D09 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 保護カバーは、可動式コンタクトキャリアへのアクセスを防止します。LC1D09-D80A 及び LC1DT20-DT80A 接触器に使用される交換部品です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:LC1 D09 ~ 65●範囲:TeSys です●コード番号:221-1128アズワン品番65-7330-92
  • Electrical interlock TeSys D reversing シュナイダーエレクトリック

    Electrical interlock TeSys D reversing

    シュナイダーエレクトリック
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 電気インターロックは、LC1D09-d38 及び LC1DT20-DT40 コンタクタ用です。可逆 / 切換接触器の組み立てに使用します。隣接する 2 つのコンタクタの電気制御回路のインターロックを実現します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:電気式インターロック●併用可能製品:Lc1D09-d38 、Lc1Dt20-DT40●範囲:TeSys ですアズワン品番65-7330-21
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT80AC7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-90
  • 電磁接触器 415 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 415 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT80AN7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
    仕様●コイル電圧:415 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-94
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT80AE7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-67
  • 電磁接触器 220 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 220 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AM7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-80
  • 電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT80AF7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-03
  • 電磁接触器 115 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 115 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT80AFE7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
    仕様●コイル電圧:115 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-04
  • 電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AF7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-01
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1DT25FD)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7311-06
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AB7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9302アズワン品番65-7349-60
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT326B7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9040アズワン品番65-7351-44
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AE7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9311アズワン品番65-7294-44
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60A3BD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーTeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9144アズワン品番65-7358-19
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1DT20FDSchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長抵抗負荷用途。AC-1カテゴリ:690Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)20A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路Ie定格電流)DC標準回路回路電圧:110Vdc1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:250A@440V(電源回路はIEC60947に準拠)。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-68
  • 接触器コイル シュナイダーエレクトリック

    接触器コイル

    シュナイダーエレクトリック
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    D40-D95コイル。LC1D40、D50、D65、D80接触器
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40アズワン品番65-7352-10
  • VARISTOR-CLIP ON CONTACTOR シュナイダーエレクトリック

    VARISTOR-CLIP ON CONTACTOR

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ。TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。Terminal Block は、ねじで取り付けるか、DIN レールにクリップで固定できます
    仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40●シリーズ:LAD4●コード番号:818-5887アズワン品番65-7321-93
  • D40A-D65A mechanical interlock シュナイダーエレクトリック

    D40A-D65A mechanical interlock

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    D40A ~ D65A 機械式インターロック
    仕様●アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:LC1D40A → LC1D65A 、LC1DT60A → LC1DT80A●範囲:TeSys●シリーズ:LAD4アズワン品番65-7349-47
  • シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4TBDL シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4TBDL

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:ありシリーズLAD4特性Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できますアクセサリタイプサージサプレッサ併用可能製品LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40
  • シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4RC3U シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4RC3U

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様D40A → D65A RC 110 → 240 V サプレッサシリーズTeSysRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumアクセサリタイプサージサプレッサ併用可能製品LC1D40A → LC1D80A 、 LC1DT60A → LC1DT80A実装タイプ前面取り付け
  • TeSys D - suppressor module - bidirectio シュナイダーエレクトリック

    TeSys D - suppressor module - bidirectio

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の TeSys シリーズの双方向 Peak Limiting ダイオードです取り付けモード(クリップ使用
    仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:3P LC1D40A 、4P LC1DT60A●範囲:TeSysアズワン品番65-7347-06
  • 電磁接触器 24 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●範囲:Tesys Dアズワン品番65-7345-79
  • 可逆形電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●範囲:TeSys●コード番号:209-5351アズワン品番65-7303-75
  • 可逆形電磁接触器 24 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 24 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:209-5348アズワン品番65-7321-97
  • TeSys D - suppressor module - bidirectio シュナイダーエレクトリック

    TeSys D - suppressor module - bidirectio

    シュナイダーエレクトリック
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
  • 電磁接触器 220 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 220 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すば
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-47
  • D40A to D65A RC 380-415V Suppressor シュナイダーエレクトリック

    D40A to D65A RC 380-415V Suppressor

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    This is a Schneider Electric series of Industrial grade Suppressor modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric R-C circuitry to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1691アズワン品番65-7292-44
  • D40A to D65A RC 50-127V Suppressor シュナイダーエレクトリック

    D40A to D65A RC 50-127V Suppressor

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
  • 電磁接触器 240 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 240 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格へ
    仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7293-23
  • 電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。一般的な用途には抵抗負荷とモ
    仕様●コイル電圧:120 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-20
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-0282アズワン品番65-7349-67
  • 電磁接触器 125 V dc 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 125 V dc 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8999アズワン品番65-7266-32