カテゴリ
- 制御機器(208)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- RS PRO(633)
- SICK(220)
- SIEMENS(162)
- フエニックス・コンタクト(151)
- パトライト(PATLITE)(86)
- TELEMECANIQUE SENSORS(82)
- SMC(78)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
- omron(オムロン)(65)
- AMPHENOL(56)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(51)
- マルヤス電業(50)
- Baumer(50)
- ラスタバナナ(42)
- マリンテック(41)
- Banner(40)
- IDEC(和泉電気)(38)
- ATEN(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
「ip-4」の検索結果

タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969アズワン品番65-7298-30
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD2
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP67, IP69K●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●セレクタスイッチ、ロータリ. Schneider Electric ZB4シリーズセレクタスイッチヘッドは、操作しやすく長持ちするスイッチです。苛酷な産業用途に耐えるように頑丈な設計になっています。. 特長と利点. モジュール構造、コンポーネント部品は別売り 3/2常時開又は常時閉バルブ機能を使用可能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22 mm
小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から3日以内出荷Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無
ワイヤレススイッチ メタルヘッド
シュナイダーエレクトリック¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から9日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 6 → 10 A TeSys
シュナイダーエレクトリック¥6,598税込¥7,2581個欠品中仕様●許容電流値 : 6 → 10 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●定格電圧 : 690 V ac℃●接続方式 : ねじ●制御電圧 : 6 → 10 A●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)幅(mm)116質量(kg)0.8色赤高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
電磁接触器 110 V dc 4極
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys Dアズワン品番65-7345-22
電磁接触器 230 V ac 4極
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSys K●コード番号:204-4453アズワン品番65-7345-69
電磁接触器 110 V dc 4極
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys D●コード番号:204-4450アズワン品番65-7345-95
電磁接触器 24 V dc 4極
シュナイダーエレクトリック¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●範囲:Tesys Dアズワン品番65-7345-79
センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。IP 等級の保護: IP67、IP65、IP69K 水銀不使用仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:XZCR●コード番号:220-1171アズワン品番65-7461-99
センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP67、IP65 水銀不使用仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:220-1181アズワン品番65-7460-96
spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥43,980税込¥48,3781袋(10個)7日以内出荷Schneider Electric RSLZRA4 は、LED と保護回路を装備したスプリングソケットです。IP 保護等級: IP20仕様●入力電圧 Min:184V●入力電圧 Max:264.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4769アズワン品番65-8060-93
ロータリハンドル 赤 TeSys GV4
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、赤色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2531アズワン品番65-7800-08
カバー NSXm 400 ~ 630
シュナイダーエレクトリック¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663アズワン品番65-8059-94
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント
シュナイダーエレクトリック¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Schneider Electric メス、M12、4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●コード番号:220-1119アズワン品番65-7716-13
ロータリハンドル 黒 TeSys GV4
シュナイダーエレクトリック¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、黒色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2530アズワン品番65-7800-01
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 63 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフアウトレットが 4 つあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7379-95
非常停止押しボタンスイッチ
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ。SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。特長と利点。作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。用途。エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場仕様●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593接点低負荷電気コンタクト接点構成1NO+1NCコンタクトボタン形状マッシュルームヘッドの押しボタン保護等級IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4保護機能短絡保護定格通電電流(A)10アズワン品番65-7814-34動作機能アラームの作動と同時に電力が切断
カバー NSX100 → 250 DC
シュナイダーエレクトリック¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 100/160/250、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSX100 → 250 DC●コード番号:211-2655アズワン品番65-8060-24
センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCPVシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1156アズワン品番65-7462-73
センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRVシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷。Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65、IP67 水銀不使用仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:220-1186アズワン品番65-7461-52
補助接点ブロック LADN
シュナイダーエレクトリック¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロック<は、4 極コンタクタ LC1D、LC1DT (:80A AC-1IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7331-65
センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Schneider Electric ケーブルアクセサリのジャンパケーブル XZ は、4 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP67、IP65 水銀不使用仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:XZCR●コード番号:220-1173アズワン品番65-7462-06
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ
シュナイダーエレクトリック¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します。照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158。特長と利点: 特長と利点:。低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ ~ 70 ℃。保護等級及び安全機能:。IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X。アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221アズワン品番65-7830-70
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 緑●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ102
シュナイダーエレクトリック¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
ロータリハンドル V02 → V2、Vn12、Vn20用 赤 45mm TeSys Kce1
シュナイダーエレクトリック¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Vario 操作ハンドルは、TeSys Vario スイッチボディ( VN12、VN20、V02 → V2 )用です。ハンドルは赤、フロントプレートは 45 x 45 mm で、メイン及び緊急停止スイッチ遮断器アセンブリ向けです。スイッチボディを直接、又はシャフトエクステンション(別売り)を介して操作します。ハンドルは施錠可能、1 ポジション(南京錠は別売り)。前面プレートには I/O インジケータが付いており、4 つの穴が固定されており、取り付け具に対して IP65 保護( NEMA タイプ 1 / 12 )を実現します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級 - IP65 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Kce1●ロックの数:1●ハンドルの色:赤●コード番号:221-1110アズワン品番65-7830-42
PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用
シュナイダーエレクトリック¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 4 つあります。定格供給電圧: 24 V dc コモンモード除去: > 95 dB IP 保護等級: IP20仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-17
コンタクトブロック 1NC ネジターミナル
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。特長と利点。軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠。用途:。押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:1NC●末端様式:ネジ●ボディ / 固定カラー付属:あり●定格電流:10A●コード番号:331-0467アズワン品番65-7830-65
カバー 保護アクセサリ VZ3、VZ4、VZ12、VZ15
シュナイダーエレクトリック¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Vario 1 極 Terminal 保護シュラウドは、TeSys Vario スイッチ遮断器用です。主極モジュール VZ3 及び VZ4、中性モジュール VZ12、アースモジュール VZ15 と併用します。シュラウドは端子に直接接触しないように保護されています IP20 保護等級の前面を備えています この製品は、グリーンプレミアム準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在製品です仕様●アクセサリタイプ:保護アクセサリ●併用可能製品:VZ3 、VZ4 、VZ12 、VZ15●コード番号:219-9431アズワン品番65-7325-69
スイッチモジュール コンタクトブロック スクリュークランプターミナル
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点。本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)。用途:。パイロットライトと併用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9530アズワン品番65-7830-63
可逆形電磁接触器 72 V dc 4極
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の定格全負荷電流は 60 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSysアズワン品番65-7324-29
可逆形電磁接触器 110 V dc 4極
シュナイダーエレクトリック¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSysアズワン品番65-7322-50
XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Interlock Lock
シュナイダーエレクトリック¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa XCS キー操作安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドとプラスチック製ボディを備えています。このキー操作の安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドスイッチを備え、頑丈な赤色コーティングの熱可塑樹脂製ボディを備えています。関連規格で推奨されているように配線した場合、カテゴリ 4、パフォーマンスレベル PL e、SIL 3 に適合し、EN/ISO13849-1、EN/IEC61508 に準拠しています。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデ仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:PG11●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1377アズワン品番65-7830-22