カテゴリ

  • 制御機器(67)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • RS PRO(76)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(48)
  • ラスタバナナ(42)
  • マリンテック(41)
  • イスカル(36)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • TP-LINK(26)
  • 塚本無線(26)
  • パトライト(PATLITE)(23)
  • ATEN(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AMPHENOL(22)
  • 警子ちゃん(22)
  • SIEMENS(20)
  • StarTech.com(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • 日東工業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-4」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全ブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用 シュナイダーエレクトリック

    ベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
  • Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,4軸

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
  • Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,4軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティックコントローラ,4軸

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様軸の数:4スイッチ技術:バネ復帰IP評価:IP66タイプを処理:レバーコンタクトの定格電圧:600Vコンタクト定格電流:220 mA @ 600 V acコンタクトのコンフィギュレーション:常時開コンタクト材質:銀ニッケルターミナルタイプ:ネジ機械的寿命:1000000Cycles動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃ジョイスティックコントローラXD4 PA. 54 mmの長さの操作シャフト 1方向あたりN/Oコンタクト x 1 2方向及び4方向を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(緑)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
  • 取り付けベース Schneider Electric Harmony×VU用 シュナイダーエレクトリック

    取り付けベース Schneider Electric Harmony×VU用

    シュナイダーエレクトリック
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
    質量(kg)0.063品名直取付台 (3つ足)定格電圧(V)AC/DC24、AC100240
  • ターミナルユニット Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック

    ターミナルユニット Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
    質量(kg)0.11定格電圧(V)AC/DC24
  • ブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック

    ブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
  • Schneider Electric ハンドル V3 Series, V4 Series用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ハンドル V3 Series, V4 Series用

    シュナイダーエレクトリック
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Handle併用可能製品:V3 Series, V4 Seriesハンドルの色:赤ロックの数:3IP評価:IP65スイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004URoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様プッシュボタンの色:青●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:埋込型●点灯:あり●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:240V●照明電圧:230V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯

    シュナイダーエレクトリック
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • 押ボタンヘッド, Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド, Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, GRP シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, GRP

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:4エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, 押ボタンヘッド, ZB4 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押ボタンヘッド, ZB4

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • Harmony XB4シリーズ プッシュボタン パネル取り付け取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ プッシュボタン パネル取り付け取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4カットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = オレンジパイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = 金属IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69K取り付けタイプ = パネル取り付け
  • Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(赤)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
  • Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(青)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
  • Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なし
  • Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターンIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
  • Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = あり
  • Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なし
  • Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターンIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = ±45°点灯 = あり