カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 渡辺電機工業(180)
  • LEMO(35)
  • MIWA(15)
  • 亀岡電子(12)
  • ルーメン(12)
  • CKD(11)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(6)
  • コミネ(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 美和ロック(5)
  • サンワサプライ(4)
  • トーキン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-d」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ) シュナイダーエレクトリック

    空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
  • LADN20 シュナイダーエレクトリック

    LADN20

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
  • LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
    幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
    幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98消費電力(W)2.5取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
  • シュナイダーエレクトリック 配線キット シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 配線キット

    シュナイダーエレクトリック
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:LR3D01-35シリーズ、LRD01シリーズ●シリーズ:LAD7●過負荷リレーアクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. 端子台はDINレールにねじ取り付け又はクリップ取り付け可能。
  • シュナイダーエレクトリック コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様通常の状態の構成:2NO●取付けスタイル:サイド●ターミナルタイプ:スクリュークランプ●シリーズ:LAD8●補助コンタクトブロック. 接触器又は制御リレーとともに使用します。 定格電流は、10 A I TH です。AC接触器が対応している取り付けモジュールは以下の通りです。. 4 → 18.5 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール 22 → 45 kW: 1つの前面取り付けモジュールと2つの側面取り付けモジュール 59 → 80 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール. Tesys D側面取り付け補助コンタクト(662-6248、744-6983、400-1467、400-1473)はTesys D DC接触器と互換性なし
  • LAD8N11 シュナイダーエレクトリック

    LAD8N11

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
  • シュナイダーエレクトリック 端子台 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 端子台

    シュナイダーエレクトリック
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプTerminal Block
  • Schneider Electric 回路トリップ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 回路トリップ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック  取り付けキット シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 取り付けキット

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 安全保護カバー シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 安全保護カバー

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック ラッチブロック シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック ラッチブロック

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック  インターロックキット シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック インターロックキット

    シュナイダーエレクトリック
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック サージサプレッサ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック サージサプレッサ

    シュナイダーエレクトリック
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック コネクタ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック アクセサリキット シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック アクセサリキット

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクセサリキット●併用可能製品:LC1D80 → LC1D95シリーズ●シリーズ:LA9D●機械式 / 電気式インターロック及びインターロックキット. キットは2つの同じ型の接触器を機械的にインターロックします。 最初の接触器に通電されている場合に、2番目の接触器が電力を引き込むのを防止します。
  • シュナイダーエレクトリック Varistor シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック Varistor

    シュナイダーエレクトリック
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック インターフェイスモジュール シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック インターフェイスモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:LC1シリーズ●シリーズ:LA4D●アンプインターフェイスモジュール. PLC出力からの低レベル信号で接触器を直接スイッチングするためのモジュール(定格電流2 mA未満) 接触器又はリレーコイル端子に直接取り付け可能。 電気絶縁性も提供(ソリッドステートデバイスのみ) 80 kW以下の新しいTeSys接触器と互換。4 → 18.5 kWユニットにはコイルアダプタ(品番 ; 400-2038 400-2038 )が必要