カテゴリ
- 自動車純正部品(60)
- 制御機器(52)
- 厨房用品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 建材・エクステリア(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- オフィス家具(23)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 測定用品(20)
- 農業機械(13)
- バイク純正部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- タイヤ・足回り(5)
- 電気材料(4)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(50)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(32)
- SMC(29)
- サンポール(27)
- CKD(21)
- リケン(21)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- KEMET(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 渡辺電機工業(8)
- omron(オムロン)(7)
- 三菱電機(7)
- ニッサン(7)
- TRUSCO(6)
- オーデック(6)
- マルヤス電業(6)
- BARAZZONI(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「la-e」の検索結果

導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック
アトム興産(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ
セイニチ(生産日本社)¥1,398~税込¥1,538~1パック(50枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合基材構成PET12/PE15/AL7/PE15/PE40
CLA-2用エクステンションアーム オプション
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番207-7632材質/仕上POM樹脂、アルミ合金色黒質量(g)84品名エクステンションアームアズワン品番64-8463-40
キャップA(EPDM)
岩田製作所(8件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション
La lich'e¥2,390税込¥2,6291本(88mL)5日以内出荷鮮やかなネオンカラーとの出会い!! ロンドン直輸入!!彩る豊かなディレクションカラー!! シャンプー後にタオルドライした髪の染めたい部分に塗布し髪へもみこんだりコーミングすることでカラーの定着が促進します。 ラップを巻き自然放置10~20分(加温の場合は5~8分後クーリング5分前後)時間をおくことでカラーがはいります。 放置時間によりカラーの持続性がかわり、事前に髪を明るくしておくことでより綺麗に仕上がります。目的カラー
UL低粘度アダプターセット
Blookfield¥799,800税込¥879,7801個翌々日出荷低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
可搬式荷物用昇降台用 フォーク
ピカコーポレイション¥159,800税込¥175,7801式3日以内出荷大型の荷物や奥行のある物の積み下ろしに使用。標準フォークへの取付が可能(取付に工具不要)。仕様HLA-EF、【最大使用質量】使用機種と荷物設置位置による※別表確認質量(kg/本)4.6入数2本/セット
エコLANケーブルステッカー
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥319税込¥3511パック(8個)当日出荷メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを壁面等に固定する際に使用します。日本製色ホワイト
直動形2ポートソレノイドバルブ VX213
SMC(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
コードレスライトLED本体
嵯峨電機工業(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。付属品バッテリー(LB-P)×1個全光束(Lm)375保護等級IP66連続使用時間(時間)約5色温度(K)6500設置方式ハンディ・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用点灯時間約3時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ネオンチューブライト専用USB延長ケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391個当日出荷LEDネオンチューブライト専用品です。コード長さ(m)約1.0(スイッチ部含む)本体質量(g)40
マウントアダプター
SONY(ソニー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷最新のEマウントボディのAF機能をAマウントレンズユーザーに提供する、35mmフルサイズセンサー対応のマウントアダプター。すべてのAマウントレンズに対応(テレコンバーターは非対応です)。最新EマウントボディのAF機能・高速連写をAマウントレンズで実現。小型・円筒形状で快適な操作性
細工用精密ヤスリ 燕尾(エンビ) ブリスターパック入り
バローべ¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状エンビ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状エルボ表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いめすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いめすアダプター寸法L(mm)60寸法H(mm)15.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79寸法L1(mm)48寸法A(mm)15寸法E(mm)25表面処理エポキシ樹脂コート品寸法B(mm)37寸法N(mm)35
EFPH-SL エルゴプルハンドル
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
エコLANインコーナーステッカー
協和ハーモネット¥319税込¥3511パック(2個)4日以内出荷メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルをコーナーの内側に固定する際に使用します。日本製色ホワイト
チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
おすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状おすアダプター表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
おすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状おすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いソケット寸法L(mm)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79寸法A(mm)55寸法E(mm)9表面処理エポキシ樹脂コート品寸法B2(mm)37寸法H1(mm)17.5寸法B1(mm)42寸法H2(mm)15.5寸法N1(mm)35寸法N2(mm)35寸法a1(mm)15寸法a2(mm)15