カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(382)
  • SPARKFUN(118)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • KEMET(33)
  • 冨士電線(21)
  • 冨士電線(東京)(21)
  • SKF(日本エスケイエフ)(17)
  • 岡野電線(13)
  • KOA(12)
  • AMPHENOL(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • ハネウェル(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • コミネ(8)
  • LAPP(7)
  • 沖電線(6)
  • サンワサプライ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cable」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグラントキット シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキットシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付き)です。高さ 30 mm、幅 495 mm、奥行き 200 mm です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9647アズワン品番65-7462-29
ケーブルグラントキット 材質:スチール シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキット 材質:スチールシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付)は、高さ 30 mm、幅 445 mm、奥行き 130 mm です。重量は 882 g です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSY●コード番号:219-9646アズワン品番65-7462-01
Schneider Electric レベルトランスミッタ (プローブタイプ) シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レベルトランスミッタ (プローブタイプ)シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:Electrode取り付けタイプ:Cable Suspension動作温度 Max:+100℃UL、CSA. Zelio液面リレーアクセサリ. 導電性の液体の液面を監視し、ポンプやバルブの作動を制御して液面を調整。水中ポンプの空運転防止、タンクのあふれ防止、混合プロセスでの液体の投入量の制御、浸漬しなくなった場合の加熱エレメントの保護にも最適 密封可能な透明カバーによる設定の保護 1プローブ又は2プローブ動作 プローブ電圧: 24 V ac 電源及び出力のLED表示 空検出機能と充填検出機能を選択可能 DINレール取り付け H78 x D80 x W22.5mm 同軸プローブはアクティブ電極と基準電極で構成され、直径16 mm、長さ150 mm
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotorTheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様●モーター定格電流:1 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7285-13
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotorTheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7290-90
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotorTheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様●モーター定格電流:13 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7279-73
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
ラッチングリレー Acti9 シュナイダーエレクトリックラッチングリレー Acti9シュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric Acti 9 iTL is an Impulse Relay generally utilises for incandescent lightings and is popularly known for being used by multiple switches.Device Application Standard Electrically Durable Has a wide range of Compatibility
仕様●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:12V●スイッチング電流:16A●接点構成:DPNO●コード番号:211-1629アズワン品番65-8057-14
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in GermanThis legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operatorsWhen the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operatorsIt is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessoriesThe enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop systemBenefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operatorsIt is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 seriesIt can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusionIP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any directionIP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning proceduresIP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downsType 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashingType 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolantsType 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formationRoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31