カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • Canon(31)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(28)
  • リンナイ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • エスコ(17)
  • ノーリツ(17)
  • SMC(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • ニッタン(NITTAN)(15)
  • Festo(13)
  • CKD(12)
  • 阪口製作所(11)
  • 東日興産(TN)(9)
  • バローベ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
LP1K0601BD シュナイダーエレクトリックLP1K0601BDシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LP1K09008BD シュナイダーエレクトリックLP1K09008BDシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 4極 LP1Kシリーズ, LP1K09008BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 4極 LP1Kシリーズ, LP1K09008BDシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数4奥行(mm)56.8シリーズTeSys K接続方式Screw構成通常端子:2NO + 2NCコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K09008BDミニチュアコンタクタ LP1K09008BDは、24 V dc動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が20 Aの小型4極コンタクタです。コンタクト定格電流(A)20コンタクト定格電圧(V)600/ac最小動作温度(℃)-25
LP1K0901BD3 シュナイダーエレクトリックLP1K0901BD3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0601BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0601BDシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズLP1K接続方式Screw補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K0601BDミニチュアコンタクタ LP1K0601BDは、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極コンタクタです。コンタクト定格電流(A)6コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
LP1K0910BD3 シュナイダーエレクトリックLP1K0910BD3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.225取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit保護等級IP2X補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性10百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO openingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP1K
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BDシュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0901BD3 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0901BD3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様補助コンタクト構成:1NC幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズTeSys K接続方式Screw構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K0901BD3ミニチュアコンタクタ LP1K0901BD3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極コンタクタです。各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0910BD3 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K0910BD3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)56.8接続方式Screw補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP1Kシリ-ズはDC駆動コンタクタで、ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適なサイレントコンタクタです。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なア-マチュア構造設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マ-キングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレ-ル取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポ-ネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メ-ク / ブレ-ク電流値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの動作中にブレ-クが発生する三相かご形モ-タに適用されます。使用例: すべての三相かご形モ-タ、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか. LP1Kシリ-ズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプのコンタクタですか. はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動による極のダブルブレ-クを実現しています。許容入力4 kWコンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)600/ac最小動作温度(℃)-25
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Sシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Sシリーズシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
補助接点ブロック LA1Sk シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1Skシュナイダーエレクトリック
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys SK 瞬時補助コンタクトブロックは、ミニコンタクタ LC1SK、LP1SK、及びミニ制御リレー CA2SK、CA3SK 用です。クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA )IP 保護等級 - IP2X 準拠 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LA1Skアズワン品番65-7329-51
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP4Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP4Kシリーズシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:LP4K 極数:3 コイル電圧:24 dc コンタクトの定格電流:6 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:3 kW ターミナルタイプ:Screw 幅:45mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0910BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0910BW3シュナイダーエレクトリック
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●回路: 3極℃●Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
シュナイダーエレクトリック コイル シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック コイルシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック Varistor シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック Varistorシュナイダーエレクトリック
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック サージサプレッサ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック サージサプレッサシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷