カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lrx-200r-a」の検索結果
特価

パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から11日以内出荷Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無