カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(247)
- LIFEMAX(9)
- omron(オムロン)(3)
- 日研工作所(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- KSフィルター(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 三菱電機(2)
- 三菱マテリアル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スミロン(2)
- 日本ドライブイット(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- JAPANNEXT(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コガネイ(1)
- サンワサプライ(1)
- 新明和工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms11-6」の検索結果
特価

ZBE1015
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)34.3質量(kg)0.005高さ(mm)14.8タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZBE接点構成1NO深さ(mm)9.8保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6