4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AP の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6140 アズワン品番65-8063-78
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6141 アズワン品番65-8064-44
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

。Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 スタート機能はセレクタスイッチで設定できる 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 16 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 3 つの NO 出力を備えた 2 つの安全入力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAF33AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL e / カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する SILCL 3、IEC61508 に準拠する SIL 3 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 入力オープン時の最大応答時間: 20 ms 取り付けサポート: 35mm 対称 DIN レール 定格絶縁電圧: 250V
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1464 アズワン品番65-8064-79
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 スタート機能はセレクタスイッチで設定できる 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 16 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 3 つの NO 出力を備えた 2 つの安全入力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAF13AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL e /カテゴリ 4 に到達できる。 IEC 62061 に適合する SILCL 3 に到達できる。 IEC 61508 に準拠する SIL 3 に到達できる NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 入力オープン時の最大応答時間: 20 ms 取り付けサポート: 35mm 対称 DIN レール 定格絶縁電圧: 250
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1496 アズワン品番65-8064-65
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷