カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SMC(863)
- KEMET(34)
- 三菱電機(26)
- EPCOS(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- Festo(7)
- KYOCERA AVX(7)
- スバル(5)
- TDK(4)
- サカタ製作所(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- AVX(3)
- ライフ住器(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 日本ケミコン(2)
- VISHAY(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nf150」の検索結果
特価

モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個欠品中仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応