カテゴリ

  • オフィス家具(23)
  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(4)
  • サンエス(307)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • RS PRO(68)
  • SMC(66)
  • 東洋技研(66)
  • ダイヤトレンド(63)
  • VISHAY(55)
  • エスコ(51)
  • onsemi(45)
  • ホンダ(42)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 岩田製作所(31)
  • 日立産機システム(31)
  • TAKIGEN(タキゲン)(31)
  • 河村電器産業(25)
  • TRUSCO(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p55」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 接続ブロック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 接続ブロックシュナイダーエレクトリック
859税込945
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター Altivar12シリーズ 単相200V シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar12シリーズ 単相200Vシュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
予約販売
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0369アズワン品番65-7383-29
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
91,980税込101,178
1個
予約販売
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。6 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KN●コード番号:211-0436アズワン品番65-7386-53
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長で、動作電流が 35 ℃ の 40 A で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0383アズワン品番65-7386-58
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 63 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7383-32
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
予約販売
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 100 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-33
押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys GV は、GV2 及び LE シリーズと互換性のある緊急停止プッシュボタンです。この製品には、ラッチ式のキーリリースタイプのオペレータがあります。IP 保護等級は IP55 です 高さは 48 mm です
仕様●シリーズ:GV2●カットアウト直径:40mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:キーリリース●コード番号:210-9816アズワン品番65-7800-70
配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック配線ダクト 1袋 6個入シュナイダーエレクトリック
209,800税込230,780
1袋(6個)
7日以内出荷
Schneider Canalis KBA は、動作電流 25 A @ 35 ℃ のストレート長バスバートランキングで、照明や電源ソケットを分配します。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 は、に対するトランキング保護を保証します 飛沫やほこり
仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBA●コード番号:211-0354アズワン品番65-7385-18
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
予約販売
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフコンセントはありません。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis●コード番号:211-0366アズワン品番65-7381-02
配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック配線ダクト 1袋 6個入シュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1袋(6個)
7日以内出荷
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフコンセントはありません。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7384-90
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1個
予約販売
Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 400 A、長さ 2 m で、中程度の配電に使用します。8 個のタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-30
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
予約販売
Schneider Canalis KBA は、40 A の動作電流と長さ 2 m の柔軟な長さで、Canalis トランキングの方向やレベルの変更、障害物周辺の迂回に使用されます。IP 保護等級は IP55 です IK 保護等級は IK06 です
仕様●幅:2.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7386-56
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
予約販売
Schneider Canalis KBA は、40 A の動作電流と長さ 0.5 m の柔軟な長さで、Canalis トランキングの方向やレベルの変化に使用して、障害物の周囲を迂回します。IP 保護等級は IP55 です IK 保護等級は IK06 です
仕様●幅:540 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7383-79
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-35
配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック配線ダクト 1袋 6個入シュナイダーエレクトリック
389,800税込428,780
1袋(6個)
予約販売
SchneiderCanalisKBAストレート長で、動作電流が25A@35℃となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。5つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅いIP55は、に対するトランキング保護を保証します飛沫やほこり
仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBAアズワン品番65-7385-12
ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8933アズワン品番65-8083-28
ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8937アズワン品番65-8082-56
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
85,980税込94,578
1個
予約販売
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 63 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフアウトレットが 4 つあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7379-95
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
71,980税込79,178
1個
予約販売
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7380-72
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7382-58
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0386アズワン品番65-7386-15
ヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、250 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:630x432mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:250A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8945アズワン品番65-8081-43
ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、32 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:356x167mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:25A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8948アズワン品番65-8081-47
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0387アズワン品番65-7386-17
ヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:22X58mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8936アズワン品番65-8081-22
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7386-65
Schneider Electric 施錠可能ハンドル シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 施錠可能ハンドルシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
65,980税込72,578
1個
予約販売
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0391アズワン品番65-7386-21
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
40,980税込45,078
1個
予約販売
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7385-16
配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック配線ダクト 1袋 6個入シュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1袋(6個)
予約販売
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
ヒューズブロック 494x303mm 160A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 494x303mm 160A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:494x303mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8942アズワン品番65-8081-51
ヒューズブロック 444x220mm 160A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 160A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8939アズワン品番65-8062-49
ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8938アズワン品番65-8081-33
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0385アズワン品番65-7385-02
ヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 356x167mm 25A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、25 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
ヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、16 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:135x165mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:16A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8943アズワン品番65-8081-86
ヒューズブロック 482x332mm 160A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 482x332mm 160A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V シュナイダーエレクトリック熱回路ブレーカ 32A TeSys 690Vシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
IEC947、UL508タイプE適合Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 用途:産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するにはMPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060アズワン品番65-8079-52
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP55(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)0.9高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン定格制御電源電圧(V)24 DC