カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • BAGSTER (バグスター)(82)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ニッタ(15)
  • スバル(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • オリエンタルモーター(12)
  • ワゴジャパン(9)
  • (9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • WAVESHARE(8)
  • エスコ(6)
  • ジャカード(6)
  • SIEMENS(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • 工進(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • タンガロイ(5)
  • ネグロス電工(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-20」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 220V ac DPST-C/O プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックリレー 220V ac DPST-C/O プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Zelio RXGインターフェイスリレーZelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 A
仕様●コイル電圧:220V ac●接点構成:DPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:21 kΩ●コイル電力:820mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●高さ:30.6mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:922-1736アズワン品番65-8070-60
Schneider Electric リレー 220V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 220V dcシュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC220接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Schneider Electric 遅延リレー パルススタート機能付き非対称リサイクラー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー パルススタート機能付き非対称リサイクラー シングル動作シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:パルススタート機能付き非対称リサイクラー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc動作温度 Min:-20℃非対称フラッシャリレ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズ時間遅延リレーは、48 x 48 mmのコンパクトな設計になっています。 このリレーは、非対称フラッシャ機能を備え、パネル又はベース取り付けに適しています。. C/O時限コンタクト x 2 フロントパネルに制御用セレクタスイッチ プラグインサブベース(11ピン)接続 電流: 5 A 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 自消性ハウジング IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ シュナイダーエレクトリックHarmonyタイマーリレー REXLシリーズシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
Schneider Electric タイマー リレー マルチ動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タイマー リレー マルチ動作シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー スターデルタ シングル動作シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー シンメトリカル シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー シンメトリカル シングル動作シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:4シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー オンディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オンディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー 非対称 シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー 非対称 シングル動作シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc操作のモード:非対称取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1シリーズ:RE22 R1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:22.9mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級RoHS指令(10物質対応)対応