カテゴリ

  • 制御機器(55)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(59)
  • omron(オムロン)(3)
  • サイバーパワー(3)
  • LG(2)
  • ユタカ電機製作所(2)
  • NEC(1)
  • パワーコムジャパン(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • CyberPower(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smart ups」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1500 LCD 100V

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
    仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz形状タワー型消費電力(W)39/177(通常/最大)出力電圧(V)AC100本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間保護機能雷サージ保護安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200蓄電池タイプ鉛蓄電池バックアップ時間6分RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980停電時の切替時間(ms)5~10出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8
  • APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
    仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー形状ラックマウント型質量(kg)24.5取付(優先)下方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45容量(W)1000出力周波数(Hz)47~63 ± 0.3出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×432×665充電時間4hバッテリー容量(Ah)54バッテリー電圧(V)36保証期間2 years (Japan only)保護機能サーキットブレーカー高さ(cm)4.45入力周波数(Hz)50/60安全規格VCCI クラスA/TUV充電時間(時間)4入力電圧変動許容範囲(V)83~122/100VAC、70~125(調整可能)/100AC通信機能シリアル容量(VA)1200入力電流(A)12(rated)定格電力(VA)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC)通信ポートUSBシリアルスマートスロット出力容量(VA/W)1200/1000入力電圧(定格)100VAC取付面位置前/水平IP等級IP20バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)24.5相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール認証マークVCCI クラスA/TUVUSB対応深さ(cm)66.5最大出力電流(A)12出力コンセント4 NEMA 5-15R出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数4
  • APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト7年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    799,800税込879,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされておりますオンサイト7年延長保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
  • APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
  • Smart-UPS Modular Ultra サービスバイパスユニット シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Modular Ultra サービスバイパスユニット

    シュナイダーエレクトリック
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用サービスバイパスユニット、ハードワイヤー入出力
    仕様●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外製品の為●その他環境及び安全規格:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Smart-UPS Modular Ultra 外部バッテリーフレーム シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Modular Ultra 外部バッテリーフレーム

    シュナイダーエレクトリック
    799,800税込879,780
    1台
    翌々日出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用拡張バッテリーフレーム、バッテリーモジュール(SRYLBM)を最大4つまで搭載可
    仕様●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    SCL400RMJ1UNC は、小型 100/120V UPS では唯一 リチウムイオンバッテリー、ネットワークマネジメントカード(NMC)、PowerChute Network Shutdown(PCNS)に対応しており、小型 1U 機器でも本格的なサーバ保護を可能にする製品です。 電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください。
    仕様●その他環境及び安全規格:UL1778●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●入力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4●出力相数:単相●定格入力周波数:50 - 60 Hz(自動検出)●定格入力電圧:100V●定格出力周波数:50/60 Hz●最大出力容量(VA):400VA●最大出力容量(W):400W●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー/ラックマウント●電気用品安全法(備考):電気用品安全法(PSEマーク)の適用対象外●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/運転方式常時商用定格出力電圧100V充電時間8時間
  • APC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack

    シュナイダーエレクトリック
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
  • APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
    仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー取付(優先)上方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)525幅(cm)43.18出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119バッテリー内部バッテリープラグNEMA 5-15P同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブルバッテリー電圧(V)24ケーブル1本高さ(cm)4.36定格電力(VA)750最大開閉電流10A定格出力電圧(V)AC100入力電流(mA)7.5(rated)入力電圧範囲(V)70~125、75~119制限電圧(V)5通信ポートスマートスロット突入電流400×In取付面位置サイド/水平最大入力電流(A)7.5正味質量(kg)19.5相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)66.1出力コンセント4 NEMA 5-15R
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V

    シュナイダーエレクトリック
    519,800税込571,780
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
    形状タワー/ラックマウント型出力電圧(V)単相AC200入力電圧(V)単相AC200運転方式ラインインタラクティブ容量(W)2700容量(VA)3000出力コンセント形状IEC 320 C13/IEC 320 C19出力コンセント数IEC 320 C13×8個 / IEC 320 C19×1個
  • APC Smart-UPS SRT 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 100V

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPSは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応し、ネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。タワー型、ラックマント型対応 ( 別途レールキット別売)
    幅(cm)8.5定格入力電圧(V)100、110、115、120運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波保証期間3年間の修理/交換サービス入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
  • APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
  • APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V

    シュナイダーエレクトリック
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
  • Smart-UPS Modular Ultra、4.4kW 電源モジュール シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Modular Ultra、4.4kW 電源モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    799,800税込879,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用電源モジュール (4400VA/4400W)
    仕様●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Smart-UPS RT 1500 ラックマウント用レールキット シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS RT 1500 ラックマウント用レールキット

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    Smart-UPS RT1500を19インチラックに設置することが可能なオプション。SURTA1500XLJ 1台をラックに搭載するのにSURTRK 1個必要。拡張バッテリ(SURTA48XLBPJ)をラックに搭載する場合もSURTRKが同数量必要です。
  • APC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module

    シュナイダーエレクトリック
    479,800税込527,780
    1台
    8日以内出荷
    Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。
  • Smart-UPS バッテリーフレーム接続用延長ケーブル 2.5m シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS バッテリーフレーム接続用延長ケーブル 2.5m

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra バッテリーフレーム接続用延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパックの距離を柔軟に確保でき、確実な電力接続と管理を実現する純正アクセサリです。
    仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):非対象のため●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Pack シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Pack

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
  • APC Smart-UPS SRT 48V 1kVA Battery Pack シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 48V 1kVA Battery Pack

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    SRT1000XLJ用の拡張バッテリーキットです。バックアップ時間の延長が必要な場合、最大で10台接続可能です。
  • APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年延長保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト3年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト3年保証

    シュナイダーエレクトリック
    449,800税込494,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの3年オンサイト付き保証モデルです。
  • APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト7年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    789,800税込868,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの7年オンサイト付き保証モデルです。オンサイトには1回の予防交換バッテリー並び交換作業が付いております。
  • APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    629,800税込692,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年オンサイト付き保証モデルです。
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3

    シュナイダーエレクトリック
    64,980税込71,478
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-20R×3)
    質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-20R
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L14-30R×2 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L14-30R×2

    シュナイダーエレクトリック
    67,980税込74,778
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L14-30R×23)
    質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント2 NEMA L14-30R
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-30R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-30R×3

    シュナイダーエレクトリック
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-30R×3)
    質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-30R
  • APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 7年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPSシリーズ。ラインインタラクティブUPS。LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、長寿命バッテリを搭載、製品延長保証7年付きモデルです。本サービスには1回の交換用予防交換バッテリーが含まれております。保証登録後、ご購入日より4年~5年目に、バッテリー交換のお知らせに関する電子メールを送付します。お客様と調整の上、交換バッテリーを送付します。お客様ご自身で交換をお願いします。
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3

    シュナイダーエレクトリック
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)
    質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-30R
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3

    シュナイダーエレクトリック
    83,980税込92,378
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)
    質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-20R
  • APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 96VDC External Battery Packs 2400VA UPS シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 96VDC External Battery Packs 2400VA UPS

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    拡張バッテリーパック「SRT96BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT2400XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT96BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
  • APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 72VDC External Battery Packs 1500VA UPS シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 72VDC External Battery Packs 1500VA UPS

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT72BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    729,800税込802,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年延長保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVA

    シュナイダーエレクトリック
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用拡張バッテリーパック延長ケーブル、ケーブル長4.5m
    仕様●取付モード:ラックマウント不可●USB対応:No質量(kg)3.42種類ケーブル幅(cm)38.1パッケージサイズ(mm)390×125×390(幅×奥行×高さ)保存温度(℃)0~40高さ(cm)5.1深さ(cm)46
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    769,800税込846,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
    仕様●ラックユニット:2U種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)2700ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)200入力電圧(V)220、230、240、208、200、保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L6-20P同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース充電時間3hケーブル1本高さ(cm)8.5定格電力(VA)3000定格出力電圧(V)200動作温度(℃)0~40バッテリー数1入力電圧範囲(V)140~280通信ポートスマートスロット取付面位置下方バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)39相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換認証マークUL 1778/VCCI クラスAUSB対応深さ(cm)66.7出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証

    シュナイダーエレクトリック
    599,800税込659,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年延長保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 5-15R/20R×6 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 5-15R/20R×6

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (5-15R/20R×6)
    質量(kg)0.9パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント6 NEMA 5-20R
  • APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 7年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    379,800税込417,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされております7年延長保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。