カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 高島計器(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-25am」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から61日以内出荷
101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品シュナイダーエレクトリック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
オプション 取付L金具
材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
表示灯・警報器 アロー/ハーモニーブランド オプション シュナイダーエレクトリック表示灯・警報器 アロー/ハーモニーブランド オプションシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
取付ユニット
中型多音色電子音警報器 シュナイダーエレクトリック中型多音色電子音警報器シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
101日以内出荷