カテゴリ

  • 学童・教育用品(30)
  • 作業服(28)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 家電(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loug」の検索結果

110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ ブザー付 シュナイダーエレクトリック

    積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ ブザー付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 ブザー付タイプは最大音量85dBです。 外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    仕様●表示灯:Φ40積層式●ブザー:付●段数:3●点灯●消費電力:2.8W●LOUGシリーズ:LOUG・LOMG・LOUGB・LOUGWBアズワン品番68-1903-71
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    6日以内出荷から73日以内出荷
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付 シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
    外形寸法(mm)Φ 40耐電圧0.8 kV引出し線長さ(mm)1300取付径(Φmm)30音色ブザー定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    33日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    欠品中
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    欠品中
    RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class AサイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
    付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)質量(g)210モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
  • AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム

    AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能

    エレコム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods Pro (第2世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。
    セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
  • SparkFun XBee Explorer Dongle SPARKFUN

    SparkFun XBee Explorer Dongle

    SPARKFUN
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷
    Description。This is the SparkFun XBee Explorer Dongle unit for the Digi XBee module line. With the XBee Explorer Dongle you can plug the unit directly into your USB port and have it act as a gateway between your computer and the XBee. No cables needed
    仕様●項目1:USBドングル●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:XBee●項目7:XBeeアズワン品番67-0455-61
  • SONY WF-1000XM6 ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 カバー フタ開閉ロック機能 落下防止 カラビナ付き エレコム

    SONY WF-1000XM6 ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 カバー フタ開閉ロック機能 落下防止 カラビナ付き

    エレコム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    落下時の飛び出しを防ぐロック機能と独自設計のエアークッション構造を備えた、軽量で衝撃に強いソニー WF-1000XM6用TOUGH SLIM Lockケースです。シリコンより強度に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材とポリカーボネートの一体成形により、強じんな耐久性としなやかな弾力性を両立し、日常の衝撃や傷から本体をしっかり守ります。
    用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いソニー WF-1000XM6用TOUGH SLIM Lockケースです。 。ロック機能を搭載しているため、ケースの蓋をしっかり固定できます。 。ケースの内側に配置した独自設計のエアークッションで落下時の衝撃を和らげます。 。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナ付き。ケース側面に取り付けることができます。 。ケースを装着したまま、各種ケーブルの接続やワイヤレス充電器での充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、亜鉛合金対応機種ソニー WF-1000XM6
  • SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock エレコム

    SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock

    エレコム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    落下時の飛び出しを防ぐロック機能と独自設計のエアークッション構造を備えた、軽量で衝撃に強いLinkBuds Clip用TOUGH SLIM Lockケースです。シリコンより強度に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材とポリカーボネートの一体成形により、強じんな耐久性としなやかな弾力性を両立し、日常の衝撃や傷から本体をしっかり守ります。
    用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いLinkBuds Clip用TOUGH SLIM Lockケースです。 。ロック機能を搭載しているため、ケースの蓋をしっかり固定できます。 。ケースの内側に配置した独自設計のエアークッションで落下時の衝撃を和らげます。 。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナ付き。ケース側面に取り付けることができます。 。ケースを装着したまま、充電ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、亜鉛合金対応機種LinkBuds Clip
  • AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 ロック機能 カラビナ付 落下防止 エレコム

    AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 TOUGH SLIM 耐衝撃 ロック機能 カラビナ付 落下防止

    エレコム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods Pro 3用TOUGH SLIM Lockハイブリッドケースです。
    用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods Pro 3用TOUGH SLIM Lockハイブリッドケースです。 。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。 。ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。 。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 。側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 。※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
  • AirPods 4 ケース 耐衝撃 カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム

    AirPods 4 ケース 耐衝撃 カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能

    エレコム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。
    用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金色ブラック対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
  • AirPods 4 ケース 耐衝撃 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 TOUGH SLIM Lock エレコム

    AirPods 4 ケース 耐衝撃 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 TOUGH SLIM Lock

    エレコム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。
    用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金色ホワイト対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
  • Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT

    Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU

    LEPLUS NEXT
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】。硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース。角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。柔軟性があり着脱が簡単。ボタンやカメラレンズを保護する精密設計。マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
    材質TPU+PC色クリア質量(g)28(本体)/69(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy S24 SC-51E/SCG25/SM-S921特性耐傷・耐衝撃
  • Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア LEPLUS NEXT

    Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア

    LEPLUS NEXT
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
  • Galaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT

    Galaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU

    LEPLUS NEXT
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
    材質TPU+PC色クリア質量(g)35(本体)/80(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性耐傷・耐衝撃
  • Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT

    Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU

    LEPLUS NEXT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
    材質TPU+PC色クリア質量(g)30タイプケース型対応機種Google Pixel 9/9 Pro特性耐衝撃/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
  • Galaxy S24 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT

    Galaxy S24 Ultra 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU

    LEPLUS NEXT
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】。硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース。角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。柔軟性があり着脱が簡単。ボタンやカメラレンズを保護する精密設計。マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
    材質TPU+PC色クリア質量(g)34(本体)/75(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26/SM-S928特性耐傷・耐衝撃
  • [PriQ] Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア PriQ

    [PriQ] Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア

    PriQ
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
    色クリアタイプケース型対応機種Galaxy S23 Ultra SC-52D/SCG20特性柔軟性
  • Google Pixel 9 Pro XL 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU LEPLUS NEXT

    Google Pixel 9 Pro XL 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU

    LEPLUS NEXT
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/スピーカー・ボタン周囲を保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
    材質TPU+PC色クリア質量(g)33タイプケース型対応機種Google Pixel 9 Pro XL特性耐衝撃/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/スピーカー・ボタン周囲を保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
  • HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 大地 HM2819シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 大地 HM2819シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    まるでネクタイをしているようなきちんと感の半袖ポロシャツ。台衿裏は別布使いなので汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。涼しい着心地を実現し、1枚で着ても下着が透けません。ドライタッチ仕上げで肌に張り付かず、サラッとした着心地をキープします。通気性が高い素材なので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。
  • HEARTGREEN HM-2439 Air through Polo 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ
    グリーン
    ピンク
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    HEARTGREEN HM-2439 Air through Polo 半袖ポロシャツ(男女共用)

    カーシーカシマ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1枚
    4日以内出荷
    自然をイメージさせる衿端の編み立てカラーと、深めの前立てがポイント。編み立て分量を少なくする事ですっきり見えるよう、衿のデザインにこだわりました。前立ての絶妙なバランスはどんな体形の方でもすっきりとおしゃれに着こなせ、また、ホワイトの配色ボタンが爽やかな印象です。男女共用で男性にも女性にも合うようWマスターパターンを使用しています。 動きやすさを追求した介護職向けARM360° 左胸 ポケット 両脇 動きやすいスリット 男女共用、男性にも女性にも合うWマスターパターン
    シリーズAir through Polo素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
  • HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ
    グリーン
    ピンク
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    HEARTGREEN HM-2449 Air through Polo long 半袖プルオーバー(男女共用)

    カーシーカシマ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1着
    4日以内出荷
    オシャレな衿の濃色切替えが全体を引き締めた、きちんと感たっぷりの介護のプロを印象づけるポロシャツ。腰ポケットは脇線から後ろまでつながる大容量サイズ、使いやすさにもこだわりました。少し長めの着丈は、女性はもちろん男性も着用できる長過ぎない着丈バランスです。男女共用で男性にも女性にも合うようWマスターパターンを使用しています。 左脇 大容量ポケット 男女共用、男性にも女性にも合うWマスターパターン 自然をテーマに名づけた親しみやすくユニークなカラー。 誰もが知っている、誰からも親しまれるモチーフを名前に取り入れた、ナチュラル感のあるやさしいカラーがそろっています。 大容量で丈夫な腰ポケット。 後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。 衿&ボタンのアクセント。 衿の濃色切り替えと、それぞれの生地色に合わせて選んだボタンが、シンプルなデザインを引き立てます。 着脱がラクラク。 前立てを長めにすることで、脱ぎ着がスムーズに。
    シリーズAir through Polo素材吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、工業洗濯性別男女兼用
  • SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥1,688~税込¥1,857~
    1セットほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • HEARTGREEN 半袖ポロシャツ スターリーナイト HSP003シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN 半袖ポロシャツ スターリーナイト HSP003シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
  • HEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
  • HEARTGREEN 半袖ポロシャツ ブロッサムピンク HSP003シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN 半袖ポロシャツ ブロッサムピンク HSP003シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
  • HEARTGREEN 半袖ポロシャツ サニーオレンジ HSP003シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN 半袖ポロシャツ サニーオレンジ HSP003シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
  • HEARTGREEN 半袖ポロシャツ コーラルピンク HSP003シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN 半袖ポロシャツ コーラルピンク HSP003シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
  • HEARTGREEN 半袖ポロシャツ クリアスカイ HSP003シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN 半袖ポロシャツ クリアスカイ HSP003シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
  • HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2819シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2819シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    5日以内出荷
    まるでネクタイをしているようなきちんと感の半袖ポロシャツ。台衿裏は別布使いなので汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。涼しい着心地を実現し、1枚で着ても下着が透けません。ドライタッチ仕上げで肌に張り付かず、サラッとした着心地をキープします。通気性が高い素材なので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。
  • HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2819シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2819シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    5日以内出荷
    まるでネクタイをしているようなきちんと感の半袖ポロシャツ。台衿裏は別布使いなので汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。涼しい着心地を実現し、1枚で着ても下着が透けません。ドライタッチ仕上げで肌に張り付かず、サラッとした着心地をキープします。通気性が高い素材なので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。
  • HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2829シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2829シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1枚
    5日以内出荷
    安心感のあるプロ仕様の半袖ロングポロシャツ。衿裏は配色使いで汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。素材には、通気性が高いものを使用しているので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。工業洗濯対応しており、繰り返し洗濯しても変形しにくく、メンテナンス性に優れています。
  • HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1枚
    5日以内出荷
    安心感のあるプロ仕様の半袖ロングポロシャツ。衿裏は配色使いで汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。素材には、通気性が高いものを使用しているので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。工業洗濯対応しており、繰り返し洗濯しても変形しにくく、メンテナンス性に優れています。
  • GK-834 PROTEC WINTER GLOVE コミネ

    GK-834 PROTEC WINTER GLOVE

    コミネ
    ¥5,898税込¥6,488
    1双
    5日以内出荷
    アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。 安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。 Camouflageカラーにも4XL、5XLBサイズを追加 ・Casual style of softshell parka yet hard protectors at the key areas are included・Removable insulation liner and vents offer longer use through the seasons
    色P-NV