カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • RS PRO(35)
  • レイ・アウト(22)
  • 南海工業(8)
  • BMW(6)
  • SPARKFUN(5)
  • 日之出スッピル製造(3)
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(2)
  • セイキ製作所(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 美和ロック(1)
  • モリタ宮田(1)
  • FULLEON(1)
  • SCHMERSAL(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • MOBO(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「standard key」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric ロックハンドル, T-ハンドル 黒, グレー シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ロックハンドル, T-ハンドル 黒, グレーシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様Key-locking handle for Spacial 3D enclosures. Key-locking handle, dual-material. Easily installed in place of the standard lock. Material: zinc alloy.黒, グレーハンドル形状T-ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium
ZB4BG08 シュナイダーエレクトリックZB4BG08シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
幅(mm)29質量(kg)0.098直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for key selector switch、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、GB 14048.5シリーズZB4深さ(mm)72保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状Black key switchクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6