カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(364)
  • SMC(235)
  • SHIMANO(シマノ)(148)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(85)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • TRUSCO(54)
  • CKD(30)
  • イトーキ(26)
  • SAMTEC(24)
  • サカエ(18)
  • 共立(14)
  • VISHAY(14)
  • ゼノア(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • JTC(8)
  • THECUT(8)
  • TIME(8)
  • エスコ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-cs」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック

    産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。
    電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TX使用周囲湿度10~95% 結露無きことコネクタタイプLANポート:RJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ Modicon スタンダード アンマネージド スイッチ シュナイダーエレクトリック

    産業用イーサネットスイッチ Modicon スタンダード アンマネージド スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
  • CAN Openラインターミネータ シュナイダーエレクトリック

    CAN Openラインターミネータ

    シュナイダーエレクトリック
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリ。Lexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータ。モーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:CAN Openラインターミネータ●併用可能製品:RJ45コネクタアズワン品番65-7273-16
  • センサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズ シュナイダーエレクトリック

    センサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1005アズワン品番65-7461-45
  • ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 2 m です。Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7330-56
  • ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 1 m です。Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7333-99
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2792アズワン品番65-7287-93
  • ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用

    シュナイダーエレクトリック
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7333-24
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2794アズワン品番65-7313-57
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TM7 拡張バスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換で、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7291-60
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
  • ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric CAN オープンバス接続ケーブルは、コントローラレベルでの帯域効率の高いデジタル情報交換用に最適化されています。電気接続フライングリード M12 メス - A コーディング - 5 極 - バス IN 用ストレート ケーブル長: 3 m
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7329-83
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric CANopen バス接続ケーブル - ストレートは、Modicon TM7 宛ての接続アクセサリです。電気接続には、フライングリード M12 メス -A コーディングが含まれます。 5 極 - バス IN 用ストレートです。 インターフェイスと通信の最善の方法を提供します。柔軟性に優れています MERCURY 無料
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:CANOpen●コード番号:221-0023アズワン品番65-7332-32
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
  • Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon M340 / M580用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon M340 / M580用

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modicon M340 / M580M340 Connecting cordsets for RS232 serial link. Serial link for point-to-point Data Communication Equipment (DCE: modem, converter…),1 x RJ45 connector and,1 x 9-way SUB-D male connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス●コード番号:220-8713アズワン品番65-7329-90
  • Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタアクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品IP67スイッチ
  • ケーブル シュナイダーエレクトリック

    ケーブル

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
  • CAT5 6ポート光MM3P シュナイダーエレクトリック

    CAT5 6ポート光MM3P

    シュナイダーエレクトリック
    189,800税込208,780
    1台
    41日以内出荷
  • CAT5 6ポート光MM2P シュナイダーエレクトリック

    CAT5 6ポート光MM2P

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1台
    41日以内出荷
  • CANopen シュナイダーエレクトリック

    CANopen

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528
    1台
    41日以内出荷
  • CAT5 4ポート シュナイダーエレクトリック

    CAT5 4ポート

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1台
    41日以内出荷
  • Tofinofirewall シュナイダーエレクトリック

    Tofinofirewall

    シュナイダーエレクトリック
    399,800税込439,780
    1台
    41日以内出荷
  • CAT5 8ポート シュナイダーエレクトリック

    CAT5 8ポート

    シュナイダーエレクトリック
    89,980税込98,978
    1台
    41日以内出荷
  • リレー 230V ac SPST-C/O プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック

    リレー 230V ac SPST-C/O プラグイン タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Zelio RXGインターフェイスリレー。Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 A
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:23.5 kΩ●コイル電力:820mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●奥行き:37.1mm●最大スイッチング電源 DC:300 W●コード番号:922-1644アズワン品番65-8063-75
  • 無線ホイストシステム シュナイダーエレクトリック

    無線ホイストシステム

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    101日以内出荷