カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • C’ultiva(カルティバ)(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • TRUSCO(5)
  • ホンダ(4)
  • 日立産機システム(2)
  • ERNI(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • テンパール工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • 東洋技研(1)
  • ミラック光学(1)
  • フロパーサル(1)
  • Mitsukin(三金商事)(1)
  • 和興フィルタテクノロジー(1)
  • 日本テレガートナー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmc-0002」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様終端:ねじ、Better World 製品:あり寸法(mm)41×15×35シリーズModicon M221、TM3出力電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応特性Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221入力数2最大動作温度(℃)55出力タイプ電流
TM3拡張IOユニット アナログ入力 シュナイダーエレクトリックTM3拡張IOユニット アナログ入力シュナイダーエレクトリック
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 Modicon M221 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 Modicon M221シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 構成可能入力 M241シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール 構成可能入力 M241シリーズシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:M241シリーズ入力数:2入力タイプ:構成可能併用可能製品:Modicon M241動作温度 Max:+70℃Modicon M241 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M241ロジックコントローラは、シンプルなモーションコントロール機器の制御向けに特別に設計されており、5つの組み込みポートでクラス最高の通信を発揮します。 この製品は、最先端の技術的な特長を備え、最大63個のデバイスを含むフィールドバスアーキテクチャ用のCANopenを組み込んでいると同時に、設置にかかる時間とコストを節約できます。直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M241ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、最大2つのカートリッジ(コントローラモデルによって異なる)を挿入できます。 次の2つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - アプリケーションカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M241シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M241シリーズシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
本体組込カートリッジ型 シュナイダーエレクトリック本体組込カートリッジ型シュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1台
41日以内出荷
通信 I/F シュナイダーエレクトリック通信 I/Fシュナイダーエレクトリック
4,398税込4,838
1台
41日以内出荷