カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(8)
- 多摩電子(5)
- 岡崎精工(3)
- ノーリツイス(2)
- EPSON(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- Canon(1)
- ADVANTEC(1)
- trad(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- SIEMENS(1)
- 日本規格協会(1)
- エスロン(1)
「tsc20」の検索結果

シュナイダーエレクトリック(Schneider Electric) Altistart ATS430シリーズ ソフトスターター 110A AC208-600V 制御電圧AC110-230V
シュナイダーエレクトリック¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から21日以内出荷
変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装
シュナイダーエレクトリック¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Schneider Electric METSECT5DC200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4478アズワン品番65-7321-09