カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「tsc-20」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • セーフティクッション TRUSCO

    セーフティクッション

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    欠品中
    特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
  • トーセル TSC-20-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSC-20-STシリーズ

    ADVANTEC
    44,980税込49,478
    1本
    33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:20
  • スライド滑車#20 1個入 TRUSCO

    スライド滑車#20 1個入

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
    用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。トラスコ品番300-8789質量(g)41種類滑車寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法t(mm)1.5寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法W(mm)26使用ロープ径(mm)7車数1個使用荷重(kN)0.29
  • 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    AIOULE(ふじわら)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • TS継手キャップ エスロン

    TS継手キャップ

    エスロン
    85税込94
    1個
    当日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。トラスコ品番108-0301材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743グレー
  • ステンレスミニクリッパー trad

    ステンレスミニクリッパー

    trad
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ザビに強いステンレス鋼使用! 安全ストッパー付。
    材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)265寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO

    配管・配線用鉛フリーはんだ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
    用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
  • ショックアブソーバ ストッパーナット TRUSCO

    ショックアブソーバ ストッパーナット

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
    用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
  • シューズカバー 使い捨てタイプ TRUSCO

    シューズカバー 使い捨てタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(20足)
    当日出荷
    靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。
    用途作業現場への汚れの侵入防止。材質塩化ビニール区分使い捨て質量(g)440タイプショート寸法(cm)35適合サイズ(cm)フリー2018年トラスコ掲載ページ6 0330
  • MCO TSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工

    MCO TSカッター(Tスロットカッター)

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
    材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
  • 電卓 HS-20TSC Canon

    電卓 HS-20TSC

    Canon
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
    トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタックデスク ノーリツイス

    スタックデスク

    ノーリツイス
    20,150税込22,165
    1個
    6日以内出荷
    軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。
    材質(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×540×720天板寸法(幅W×奥行D)(mm)645×445
  • セーフティクッション TRUSCO

    セーフティクッション

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)5材質/仕上EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系長さ(m)1
  • スタックデスク ノーリツイス

    スタックデスク

    ノーリツイス
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。 3色の天板カラーから選べます。
    材質(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×540×720天板寸法(幅W×奥行D)(mm)645×445
  • Tスロットカッター  20X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 20X5

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)22
  • Tスロットカッター  20X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 20X3

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
  • TM-P20シリーズ用 シングルチャージャー EPSON

    TM-P20シリーズ用 シングルチャージャー

    EPSON
    10,980税込12,078
    1本
    13日以内出荷
    TM-P20シリーズ用シングルチャージャー。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-15
  • ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 オーム電機

    ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本

    オーム電機
    689税込758
    1袋(20本)
    翌々日出荷
    工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
  • コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)

    コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
  • スタッキングパーツコンテナ TRUSCO

    スタッキングパーツコンテナ

    TRUSCO
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
    用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
  • PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック 多摩電子

    PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
    ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
  • Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト 多摩電子

    Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト

    多摩電子
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
    ホワイトケーブル長(m)約2.0
  • PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト 多摩電子

    PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
    ホワイトコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
  • USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト 多摩電子

    USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質(コネクタケース、ケーブル被覆)PVC、 (フィラー【白】)ナイロン繊維 (フィラー【黄】)Kevlar繊維ホワイト質量(g)約62定格ケーブル:20V/3Aケーブル長(m)約2.0
  • Lightning ケーブル ホワイト 多摩電子

    Lightning ケーブル ホワイト

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトコネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1