カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • マルヤス電業(490)
  • SMC(103)
  • RS PRO(82)
  • 東和制電工業(TOWA)(76)
  • STMicro(74)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • ハーティング(34)
  • BOURNS(31)
  • SIEMENS(29)
  • 富士電機(28)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(27)
  • LITTELFUSE(26)
  • CIO(20)
  • AMPHENOL(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • EAO(17)
  • エスコ(15)
  • サンワサプライ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-65a」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40A to D65A RC 380-415V Suppressor シュナイダーエレクトリック

    D40A to D65A RC 380-415V Suppressor

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    This is a Schneider Electric series of Industrial grade Suppressor modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric R-C circuitry to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1691アズワン品番65-7292-44
  • D40A to D65A RC 50-127V Suppressor シュナイダーエレクトリック

    D40A to D65A RC 50-127V Suppressor

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全ブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,4軸

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D65AU7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 240 V ac 50 / 60 Hz Coil の品番は LC1D65AU7 で、Schneider Electric の TeSys D シリーズ製品に属しています。高さ 6.2CM、幅 13.7CM、奥行き 15.2cm、重量 953G 。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8289アズワン品番65-7351-58
  • 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 65 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSysアズワン品番65-7323-41
  • ロータリハンドル Fupact Gs Gsb1250、Fupact Gs Gsd1250、TeSys Gs Gs2V用 黒 TeSys Gs2Ah シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル Fupact Gs Gsb1250、Fupact Gs Gsd1250、TeSys Gs Gs2V用 黒 TeSys Gs2Ah

    シュナイダーエレクトリック
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys GS 外部操作ハンドルは、3 極及び 4 極 1250A IEC ヒューズスイッチ遮断器 GS2V 及び GS2VB 用です。 グレーのフロントプレート付き黒色ハンドルは施錠可能で、IP65 保護等級のエンクロージャのドアに取り付けることができ、フロントサイドでの操作に適しています。外部オペレータ GS2AE 用のシャフトを取り付け可能。各種長さの製品を用意(別売り)。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gs2Ah●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1105アズワン品番65-7830-38
  • Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac

    シュナイダーエレクトリック
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricLC2DTeSysD可逆コンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化事前に取り付けられたインターロックねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応しています簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。可逆コンタクタとは。可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7317-44
  • 電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • 電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • 電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D65AR7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
    仕様●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-62
  • 電磁接触器 415 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 415 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D65AN7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
    仕様●コイル電圧:415 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-61
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys シュナイダーエレクトリック

    安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア
    仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724アズワン品番65-7841-61
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:114mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8432アズワン品番65-7361-13
  • シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4RC3U シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4RC3U

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様D40A → D65A RC 110 → 240 V サプレッサシリーズTeSysRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumアクセサリタイプサージサプレッサ併用可能製品LC1D40A → LC1D80A 、 LC1DT60A → LC1DT80A実装タイプ前面取り付け
  • 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7317-28
  • 押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • 可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 事前に取り付けられたインターロック ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。可逆コンタクタとは。可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-3997アズワン品番65-7317-27
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSys シュナイダーエレクトリック

    安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く)。Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ。Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。特長及び利点。局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている。ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか。ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。アイソレータスイッチは、どのように機能しますか。このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。
    仕様●極数:3●電流 Max:32A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:15kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:VARIO●スイッチ定格:8kV●長さ:146mm●幅:90mm●深さ:131mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:257-3847アズワン品番65-7845-03
  • Schneider Electric ジョイスティック,2軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,2軸

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.1 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.1 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
    仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:5 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7266-29
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    AltivarATV320シリーズAltivarMachineATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18→15kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつAdvancedな要件に適合します。このタイプのVFDは、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。特長と利点:オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動/停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。EtherNet/IP-ModbusTCP、ProfinetEtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのAdvancedConnectivity機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載AltivarMachineATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び)追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単純化する完全安全監視の4つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード可変周波数ドライブは通常どこにありますかATV320シリーズはシンプルな機械要件にもAdvancedの機械要件にも対応機械設備にも電気設備にも使用可能原材料処理-小型コンベア包装-小型ラベル貼り機、小型袋詰め機ファン付き機械のある機械のある機械-空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなどアクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法Altivar12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。目に見えるほこりがないことを確認します。ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:8.7 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:235mmアズワン品番65-7328-32
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    339,800税込373,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
    仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:10.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7266-57
  • 可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 1.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 1.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
    仕様●許容入力:1.5 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:17.8 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mmアズワン品番65-7328-09
  • 可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 1.1 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 1.1 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
  • 可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.37 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.37 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:5.9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット●コード番号:186-0880アズワン品番65-7328-24
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 7.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 7.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
  • 可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.18 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.18 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
  • 可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.75 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.75 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:10 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット●コード番号:186-0889アズワン品番65-7326-60
  • 電磁接触器 240 V ac 2極 GY25シリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 240 V ac 2極 GY25シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Gy シリーズデイナイトコンタクタ。GY タイプデイ / ナイトコンタクタは、EDF デュアル料金体系をご利用のお客様向けに設計されています。
    仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:GY25●補助接点の数:1●範囲:TeSys GY●接続方式:ワイヤリード●奥行き:65mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:610-1086アズワン品番65-7322-76
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:6.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット●コード番号:186-0900アズワン品番65-7267-34
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点:
    仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:2.8 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mmアズワン品番65-7310-08
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 0.75 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 0.75 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    AltivarATV320シリーズAltivarMachineATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18→15kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつAdvancedな要件に適合します。このタイプのVFDは、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。特長と利点:オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動/停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。EtherNet/IP-ModbusTCP、ProfinetEtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのAdvancedConnectivity機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載AltivarMachineATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び)追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単純化する完全安全監視の4つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード可変周波数ドライブは通常どこにありますかATV320シリーズはシンプルな機械要件にもAdvancedの機械要件にも対応機械設備にも電気設備にも使用可能原材料処理-小型コンベア包装-小型ラベル貼り機、小型袋詰め機ファン付き機械のある機械のある機械-空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなどアクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法Altivar12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。目に見えるほこりがないことを確認します。ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
  • 可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.55 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:0.55 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:7.9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm●コード番号:186-0885アズワン品番65-7328-34
  • 可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 5.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック

    可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 5.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

    シュナイダーエレクトリック
    409,800税込450,780
    1個
    7日以内出荷
    Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
    仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:20.7 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:521mm●コード番号:186-0912アズワン品番65-7266-36