カテゴリ
- 制御機器(685)
- 測定用品(30)
- 縫製用品(28)
- 農業機械(14)
- 作業工具(9)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電動工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- CKD(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- EPCOS(3)
- JUKI(28)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- LiTime(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- onsemi(3)
- Texas Instruments(4)
- TRUSCO(8)
- アズワン(2)
- オリエンタルモーター(3)
- パオック(2)
- マルヤス電業(642)
- ユニカ(2)
- 三菱電機(6)
- 東和制電工業(TOWA)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プリーツマスク 小さめサイズ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥479税込¥5271箱(65枚)当日出荷【145×90mm】【小さめサイズ】 大容量でたっぷり使える不織布マスクです。 花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。 やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。 ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス
エスロンボールバルブ TS式
セキスイ(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から4日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Vリング Sタイプ(ニトリルゴム)
フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面材質ニトリルゴム
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(16件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
ヤンキーバイス 65mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)
ユニカ(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ソフトクローズヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)
パオック¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ70×800本体質量(g)400
多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm)
パオック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースに付属品バンド×2適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ45×900本体質量(g)250
HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041個3日以内出荷ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)69仕上バレル研磨
ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷から4日以内出荷ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)
アイエス工業所¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
Littelfuse サイリスタ, SCR, 65A, 600V, S6065KTP
LITTELFUSE¥229,800税込¥252,7801セット(250個)7日以内出荷位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218AC繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mARoHS指令(10物質対応)対応
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
Littelfuse サイリスタ, SCR, 65A, 400V, S4065JTP
LITTELFUSE¥289,800税込¥318,7801セット(250個)8日以内出荷位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218X繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mARoHS指令(10物質対応)対応
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 530pF。厚さ = 3.3mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 1.8nF, B72214S0500K101
EPCOS¥26,980税込¥29,6781セット(500個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 15J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 1.8nF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 950pF, B72210S0500K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781セット(500個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 8.4J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 950pF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
Bourns サージアレスタ, 65 V dc, 30kA, DINレール, 1320-S-48
BOURNS¥129,800税込¥142,7801箱(8個)7日以内出荷Bourns DCサージ防止装置. 一致した高エネルギーMOV 内部熱遮断 ステータスインジケータ 交換可能なモジュラ設計 DINレース互換ベース リモート信号機能仕様サプレッサタイプ = プロテクタ(2極タイプ)最大定格電圧 = 65 V dc実装タイプ = DINレール最大サージ電流 = 30kAシリーズ = 1320長さ = 18mm奥行き = 67mm高さ = 90mm寸法 = 18 x 67 x 90mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から86日以内出荷種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093693-081021-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(250本×10巻)当日出荷から8日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ラウンドスクレーパーL
ナルビー¥659税込¥7251本当日出荷・S、M、L、Vの4種類のラインナップをご用意 ・L は65mmのワイドな刃幅で広い範囲の汚れを一気に落とします ・ステンレスの刃先がカーブしているので、汚れやシール等の下に潜り込ませやすくなっています ・刃先は先端を研いでいないので、傷を付けにくく安全です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。材質(本体)ポリアセタール質量(g)25刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)156×67×6
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093693-081021-02.jpg)