カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • WURTH ELEKTRONIK(289)
  • TRACO POWER(152)
  • XP POWER(51)
  • Murata Power Solutions(38)
  • RS PRO(18)
  • SIEMENS(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • RECOM(13)
  • ATEN(9)
  • ニプロン(制御機器)(7)
  • onsemi(6)
  • 川口電機製作所(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 日本アンテナ(4)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(4)
  • ムラタエレクトロニクス(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-kv3」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
83,980税込92,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD 690 V ac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD 690 V acシュナイダーエレクトリック
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
AC 回路を過負荷、位相障害、長い始動時間、モータの長時間ストールから保護するように設計された 3 極熱過負荷リレーです。調整可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1N/O + 1N/C補助コンタクト 3 極コンタクタの下に直接実装するか、DIN レールに個別に取り付けます 絶縁電圧 600 V、耐電圧 6 kV
仕様●制御電圧:690 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:LRD●取付方法:接触器下取り付け●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:プッシュボタン●幅:123mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コード番号:191-6159アズワン品番65-7314-86
安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSys シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSysシュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く)Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズSchneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。特長及び利点局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されているヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですかヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。アイソレータスイッチは、どのように機能しますかこのタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。
仕様●極数:3●電流 Max:32A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:15kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:VARIO●スイッチ定格:8kV●長さ:146mm●幅:90mm●深さ:131mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:257-3847アズワン品番65-7845-03
リレー 240V ac 1c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックリレー 240V ac 1c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
RSBインターフェイスリレーRSBインターフェイスリレー製品には、個別のコンタクト端子が付いたソケットが含まれます。12 Aリレーは1つのCOコンタクト、16 Aリレーは1つのCOコンタクト、8 Aリレーは2つのCOコンタクト 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:42.5 kΩ●コイル電力:750mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:5kV ac●最大スイッチング電源 AC:3 kVA●コード番号:828-3105アズワン品番65-8079-84
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ Schneider Electric D, 9→13 A シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ Schneider Electric D, 9→13 Aシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:9 → 13 A 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:D 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:75mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 UL、CSA. 3極熱的過負荷リレー. モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。. 調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個別に取り付け可能 絶縁電圧600 V、耐電圧6 kVRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー Tesys Dシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 32A, 15kW TeSys シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 32A, 15kW TeSysシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 3P●電流 Max: 32A●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP65●許容入力: 15kW●定格電圧: 690V ac●電源相数: 3●南京錠受け: あり●範囲: TeSys●同封/非同封: 非公開●スイッチ定格: 8kV●長さ: 146mm●幅: 90mm●Better World 製品: ありmm●投設定: 3P●補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(1016202532 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ. Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。. スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。. 特長及び利点. 局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている. ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか. ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。. アイソレータスイッチは、どのように機能しますか?. このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。