カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- Dahua(4)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(11)
- Nikon(ニコン)(1)
- PROST's(3)
- アイメックス(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(18)
- ウェルコムデザイン(2)
- 東進電機工業(4)
- 武蔵ホルト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

信号灯 XVRシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII。CE、UR、UL。Schneider XVR超高輝度LED信号灯。Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108アズワン品番65-7352-04


パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着
シュナイダーエレクトリック¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷オプション 取付L金具材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用
シュナイダーエレクトリック¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具適合機種XVC1●K、XVC1●SK、XVR08●、 XVR10●、XVR12●、XVS10●CMW、 XVS10●MW、XVS14●MW材質SPCC色アイボリー種類L金具
サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷種類Harmony XVC シリーズ, アルミポール取付け, 金属製円形取付台付き, Φ100 XVC 積層式表示灯用, 106 および 120 mm XVR 回転灯・表示灯用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら