カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • エスコ(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • ドリテック(2)
  • 武藤化学(2)
  • 東西電気産業(2)
  • マイクロネット(2)
  • 東京メタル(2)
  • Baumer(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 坂口電熱(1)
  • INFINEON(1)
  • TRACO POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v45w」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
419,800税込461,780
1式
欠品中
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 3年付き常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:3年オンサイト保守付き単位:1個保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
269,800税込296,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:5年単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
329,800税込362,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:7年単位:1個保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
589,800税込648,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 5年付き常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:5年オンサイト保守付き単位:1個保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
779,800税込857,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:7年オンサイト保守付き単位:1個保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
電球 110v 5w特集