APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)
APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、
高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。
入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。
本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、
バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。
拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。
【特長】
オンサイト保守 5年付き
常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給
1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適
拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能
LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能
Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能
保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
- 用途
- 【用途】
小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護
ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策
エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム
業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途
常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。
【主な仕様】
寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)
質量:24kg
容量:1000VA/900W
種別:常時インバーター・正弦波
インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO
電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相
カラー:黒
付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書
保証期間:5年オンサイト保守付き
単位:1個
- 保証期間
- お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1式
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ラックマウントで使用する場合、ラックレールキットは別売です。※レーザープリンターなど突入電流の大きい機器には使用できません。
※設置時は接続機器の消費電力(900W以内)をご確認ください。
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ


































