カテゴリ
- 制御機器(34)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- EPCOS(29)
- KEMET(55)
- KNIPEX(クニペックス)(54)
- MTO(27)
- MURATA(村田製作所)(125)
- omron(オムロン)(48)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- RS PRO(42)
- TRUSCO(26)
- Wera(63)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(47)
- YAGEO(24)
- YAMAZEN(山善)(43)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
- エスコ(63)
- ニッサン(45)
- ホンダ(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「6000v」の検索結果

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥499,800税込¥549,7801式翌々日出荷3000VAの高出力でIT・ネットワーク機器を確実に守る、正弦波出力・LCD搭載・SmartSlot対応の高信頼ラインインタラクティブ型UPSです(3000VA/2700W) 2年保証。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:2年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間無償保証期間:2年間 (製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)最大3000/2700(ハードワイヤへ変更時)、最大2400/2400(標準プラグ使用時)
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,598,000税込¥2,857,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:5年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,998,000税込¥2,197,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,298,000税込¥3,627,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,698,000税込¥2,967,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:10年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:10年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,598,000税込¥1,757,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:2年。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10
APC(シュナイダーエレクトリック)¥4,298,000税込¥4,727,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:10年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:10年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801式7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、。1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、。遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】。16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理。階層接続により最大256台まで拡張可能。リモート管理対応:。LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能。Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応。1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペース。CAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続。マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能。バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)。幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応用途【用途】。データセンター・サーバールームでの集中管理。複数サーバーの遠隔保守・運用。IT管理・システム管理業務の効率化。【主な仕様】。型番:KVM1116R。ポート数:16ポート(RJ-45)。対応規格:19インチラック(1U)。ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps。最大解像度:1600 × 1200(60Hz)。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac。保証期間:2年間メーカー保証保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT500JOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷APC Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT500JOS3)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V SRT8KXLJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,898,000税込¥2,087,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。保証期間:2年。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、2年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト3年保証 SRT8KXLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,998,000税込¥3,297,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相204V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V 7年保証 SRT8KXLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,998,000税込¥3,297,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相203V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJ7W。7年延長保証付き。予防バッテリー交換を含む長期保証モデル。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト5年保証 SRT8KXLJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,698,000税込¥4,067,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相205V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの現地保守モデル。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V 5年保証 SRT8KXLJ5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,798,000税込¥3,077,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相202V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJ5W。5年延長保証付き。中期運用向けの安心モデル。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V 3年保証 SRT8KXLJ3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,198,000税込¥2,417,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相201V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJ3W。3年延長保証付き。メーカー保証を3年間に延長。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト7年保証 SRT8KXLJOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,998,000税込¥4,397,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相206V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用・高可用性を重視した最上位モデル。予防バッテリー交換を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,398,000税込¥1,537,8001個7日以内出荷APC Smart-UPS SMT3000RMJ2UOS7 は、サーバーやネットワーク機器向けに設計された高信頼・高機能のラックマウント型無停電電源装置です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・電圧変動・瞬低などの電源トラブルから重要機器を保護します。本モデルは 7年間オンサイト保守サービス付きのため、長期運用を前提とした業務用途に最適です。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2UOS7。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:7年間オンサイト保守。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 5年保証 SRT5KXLJ5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,698,000税込¥1,867,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJ5W。5年延長保証付き。中期運用向けの安心モデル。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V オンサイト7年保証 SRT5KXLJOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,798,000税込¥3,077,8001個7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用を前提とした高可用性モデル。予防バッテリー交換を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,698,000税込¥1,867,8001個7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJ7W。7年延長保証付き。予防バッテリー交換1回を含む長期保証。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 3年保証 SRT5KXLJ3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,398,000税込¥1,537,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJ3W。3年延長保証付き。メーカー保証を3年間に延長。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト3年保証 SRT5KXLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,998,000税込¥2,197,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト5年保証 SRT5KXLJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,398,000税込¥2,637,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの現地保守モデル。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥769,800税込¥846,7801個7日以内出荷3000VA / 2700W の高出力UPS:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器に対応。ラインインタラクティブ方式+正弦波出力:商用電源品質を安定化し、機器への負荷を低減。自動電圧調整(AVR)機能搭載:バッテリーを使用せず電圧補正し、バッテリー寿命を延長。ラックマウント型 2U:19インチラック対応(レールキット同梱)。多機能LCDディスプレイ:電源状態、負荷、バッテリー状態を視認可能。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。7年オンサイト保守付き:障害発生時に技術者が現地対応。【特長】。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U7W。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:7年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥459,800税込¥505,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SMT750RMJ1UOS7 は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計された高信頼のラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・瞬低・電圧変動などの電源トラブルから重要なIT機器を保護します。本モデルは 7年間のオンサイト保守サービス付きで、障害発生時は技術者が現地対応するため、。長期・安定運用を求められる業務用途に最適です。【主な特長】。750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に対応。ラインインタラクティブ方式(AVR搭載):電圧変動を自動補正し、バッテリー消耗を抑制。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:19インチラック対応、省スペース設計。日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。7年オンサイト保守付き:障害時の現地対応に加え、予防バッテリー交換1回を含む用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1UOS7。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:7年オンサイト保守サービス。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 7年保証 SMT750RMJ1U7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SMT750RMJ1U7W は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計されたラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電や電圧変動から重要なIT機器を確実に保護します。本モデルは 7年保証(延長保証)付きで、長期運用を前提とした業務用途に適しています。【主な特長】。・750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に最適。・ラインインタラクティブ方式:自動電圧調整(AVR)機能により、バッテリー消耗を抑制。・正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。・ラックマウント型 1U/19インチラック対応、省スペース設計。・日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。・SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。・7年保証付き:延長保証により長期安心運用を実現/予防バッテリー交換1回を含む用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1U7W。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証付き)。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,298,000税込¥1,427,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用を前提とした高可用性モデル。予防保守を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,098,000税込¥1,207,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの安心サポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥849,800税込¥934,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥679,800税込¥747,7801式7日以内出荷タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥589,800税込¥648,7801式7日以内出荷タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:5年保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥359,800税込¥395,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT1500XLJ7W は、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。本モデルは 7年保証付きで、予防バッテリー交換1回を含む延長保証により、。長期・安定運用を前提とした導入に適しています。【特長】。1500VA / 1350W 高出力:サーバー・ネットワーク機器の電源保護に対応。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能 。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能 。SmartSlot対応:ネットワーク管理カードによる遠隔監視に対応 。7年延長保証付き:予防バッテリー交換1回を含む用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。型番:SRT1500XLJ7W。定格容量:1500VA / 1350W 。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz) 。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:NEMA 5-20R ×6/NEMA L5-20R ×1 。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行587 mm。質量:約26.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前色黒種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)16.7容量(VA)500定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5正味質量(kg)12.6相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)35.9出力コンセント6×NEMA 5-15R
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT500J5W
APC(シュナイダーエレクトリック)1個取扱停止中Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリー質量(kg)12.6色Black規格UL 1778, VCCI Class A出力【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト5年保証 SMT500JOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT500JOS5)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。