ブランド: APC(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 2.5 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×151×65 適合品番 BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 6.8 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×91×310 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 11.96 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×216×343 入力 【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 11.34 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】600W / 1.0kVA、【最大設定可能電力】600W / 1.0kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×100×382 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【電源コードの数】1、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】12.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1200S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 11.34 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】720W / 1.2kVA、【最大設定可能電力】720W / 1.2kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×100×382 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【最大負荷時効率】78.0 % バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【搭載済みバッテリ】1、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。
無償保証期間3年間
長寿命バッテリー
ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
より長いランタイム
より多くのバッテリーバックアップコンセント
USB急速充電ポート
小型軽量
信頼性が高く安心のサージ保護
クイックミュート
壁面への取り付け
「PoewrChute Personal Edition」に対応
質量(kg) 4.6 規格 PSE 出力 【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~90% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 6.36 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43×173×440 入力 【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 35 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×197×589 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT500J5W APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg) 12.6 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class A 出力 【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45 APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg) 0.36 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×178×152 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA DB9(シンプル・シグナリング) コネクタB DB9(シンプル・シグナリング)
SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 22.27 出力 【バッテリ出力電圧】120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×203×584 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SURTA1500XLJ/SURTA48XLBPJ 交換用バッテリキット RBC57J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 11.23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×165×419 入力 【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J 交換用バッテリーキット RBC6L APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリーキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で簡単に交換できるバッテリキットです。
ホットスワップ対応のUPSではバッテリ交換時においてもシステムを停止することなく安全かつ容易にバッテリを交換できます。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 8.47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 94×196×152 入力 【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Long life、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC 警告用ビーコン AP9324 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
重大な問題が発生したとき、アラーム信号を表示することで担当者に迅速に通知します。 NetBotz アプライアンス と組み合わせて使用できます。
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、トラブル発生を視覚的に通知します
質量(kg) 0.3 色 Black, Orange 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×85×85 保管温湿度範囲 -25~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 -20~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
質量(kg) 0.08 色 Black 規格 AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 99×43×28 保管温湿度範囲 -40~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
SMX120RMBPJ2U(1台)のバッテリーを交換する際は、本製品が2式必要です。交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
質量(kg) 22.27 出力 【バッテリ出力電圧】120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×203×584 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
質量(kg) 25.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 108×165×572 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -5~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000J 交換用バッテリーキット RBC55J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 24.27 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 173×142×183 入力 【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 2.59 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×94×151 入力 【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の設置】内蔵バッテリ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg) 13 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class A 出力 【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Interface Kit C AP9824LJ APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Windows 2000/XP/Server 2003 OS標準UPSサービスをご利用頂くためのケーブル。
UPS既存のシリアルポートに接続をいただくためのケーブルとなります。
D-sub 9pin メス - D-sub 9pin オス(APC UPS専用結線)
質量(kg) 0.45 色 Black 入力 【コード長】2m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA DB9(スマート・シグナリング) コネクタB DB9(スマート・シグナリング)
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。
UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。
Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
質量(kg) 0.36 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×178×152 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA DB9(シンプル・シグナリング) コネクタB DB9(シンプル・シグナリング)
APC ES/CS/RSシリーズ専用シリアルケーブル AP940-0128 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
シリアルポートを持つ負荷機器との通信を行なう場合にお買い求めください。
APC CS 350 / 500同梱のPowerChute Personal Editionには対応していません。
OS搭載のUPS標準サービス/プログラムのみ対応
PowerChuteシリーズ 対応OS表
質量(kg) 0.45 色 Grey 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 229×102×51 入力 【コード長】1.83m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲 -5~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA RJ-48 コネクタB DB9(シンプル・シグナリング)
UPS Interface Expander 2 AP9624 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。
PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。
3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
質量(kg) 0.07 規格 C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022クラスB, FCCパート15クラスB, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×121×114 入力 【電源コードの数】2 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)