カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • 住友重機械工業(15)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • DiodesZetex(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • リケン(1)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • Mr Quick(1)
  • 多摩興業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-13ap」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911BAPC(シュナイダーエレクトリック)
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善しますリモート監視および制御で電源管理機能を強化
付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット質量(kg)6.32タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コンセント個数16コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量4992 VAコンセント16 IEC 60320 C13プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)25.4取付面位置前、後許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19  AP7811B APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811BAPC(シュナイダーエレクトリック)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19  AP8441 APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19 AP8441APC(シュナイダーエレクトリック)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)8.21タイプPDU:Metered outlet規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05 、3.00定格電流(A)24出力電圧(V)200 、208最大電流(A)30入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958 APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958APC(シュナイダーエレクトリック)
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)3.23タイプPDU:Switched規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659 APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659APC(シュナイダーエレクトリック)
219,800税込241,780
1個
15日以内出荷
APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)6.09タイプPDU:Switched metered outlet規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
kr-133a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kr-133a