カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(1,067)
  • SMC(432)
  • Festo(190)
  • タンガロイ(141)
  • 住友重機械工業(74)
  • TAKIGEN(タキゲン)(40)
  • 中部コーポレーション(31)
  • CKD(28)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • エフピコ(22)
  • omron(オムロン)(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • ケルヒャー(18)
  • ダイキン工業(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • イスカル(14)
  • エスコ(13)
  • SIEMENS(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-002」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A APC(シュナイダーエレクトリック)

    DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
    質量(kg)0.41出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108入力【コード長】2m、【電源コードの数】1コネクタARJ45コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
  • PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • 【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1500RMJ2U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1K2RJ1U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT750J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT750J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT750J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT500J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT500J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT500J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT1500J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1500J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT1000J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1000J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1000J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、3 Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SMT750RMJ1U UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT750RMJ1U UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT750RMJ1U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、3Network Management Card 3 AP9640J
  • 【セット販売】SRT2400XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT2400XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SRT2400XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
  • 【セット販売】SRT1500XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT1500XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SRT1500XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
  • 【セット販売】SRT1000XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT1000XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SRT1000XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
  • APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7802BJ APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7802BJ

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)100最大電流(A)30入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45保存湿度(%)5…95負荷容量3000 VAコンセント16 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
  • APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7902BJ APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7902BJ

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    最大30Aの電流容量に対応しており、さまざまな用途に適しています。16個のNEMA 5-15コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、効率的なケーブル管理を実現します。リモート監視および制御に対応しており、遠隔からの電源分配管理が可能です
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)4.5タイプPDU:Switched幅(cm)44.5コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量3000 VAコンセント16 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan、PSE、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.4取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
  • 【セット販売】SMT2200J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT2200J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容1SMT2200J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)3.23タイプPDU:Switched規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
  • APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1個
    16日以内出荷
    最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善します。リモート監視および制御で電源管理機能を強化
    付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット質量(kg)6.32タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コンセント個数16コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量4992 VAコンセント16 IEC 60320 C13プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)25.4取付面位置前、後許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数2U
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 15A, 100V, (8) 5-15  AP8931 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 15A, 100V, (8) 5-15 AP8931

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    179,800税込197,780
    1個
    15日以内出荷
    リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.16タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
  • APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15  AP8831 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15 AP8831

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.08タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)90.2取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント10 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R AP8932 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R AP8932

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)7.85タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3定格電流(A)24出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量2880 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
  • APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19  AP7811B APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811B

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1個
    16日以内出荷
    1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています。+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化。ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告。TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
    付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
  • APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19  AP8441 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19 AP8441

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。
    付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)8.21タイプPDU:Metered outlet規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05 、3.00定格電流(A)24出力電圧(V)200 、208最大電流(A)30入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数0U
  • APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)6.09タイプPDU:Switched metered outlet規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U