カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • omron(オムロン)(7)
  • 内田洋行(2)
  • パワーコムジャパン(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apc cs350」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)240ケーブル長(m)1.8幅(cm)9.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)12標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P、日本用 2ピン関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)8
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキットAPC(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8出力容量(VA/W)425/255定格入力電圧(V)100コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個仕様サージ・ノイズフィルターあり質量(kg)2.95取付方式ラックマウント不可規格TUV消費電力(W)通常時/4、充電時/13定格電力(W)255ケーブル長(m)1.5幅(cm)25.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×253×105運転方式常時商用保存温度(℃)-20~50出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形矩形波バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105定格入力電流(A)6寿命期待寿命3~5年(5~25℃)保証期間3年間ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60±5(自動検出)容量(VA)425定格電力(VA)425ケーブル長(mm)1520最大出力電力(W)255定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状日本用 2ピン入力電圧範囲(V)87~113関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常4/最大10msバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10出力容量(VA/W)550/330定格入力電圧(V)100コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個仕様サージ・ノイズフィルターあり質量(kg)4.3取付方式ラックマウント式規格PSE消費電力(W)通常時/7、充電時/26定格電力(W)330ケーブル長(m)1.5幅(cm)32.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105運転方式常時商用騒音値(dB)45保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60±1(同期しない)出力波形疑似正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105定格入力電流(A)12寿命期待寿命4~5年(5~25℃)保証期間3年間ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)容量(VA)550定格電力(VA)550ケーブル長(mm)1520最大出力電力(W)330定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定)動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常6/最大10msバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~90
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1200S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1200S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)11.34Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】720W / 1.2kVA、【最大設定可能電力】720W / 1.2kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス定格電力(W)720ケーブル長(m)1.8幅(cm)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×382定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【最大負荷時効率】78.0 %運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60±3(主電源に同期) 、ユーザー調整可能範囲 ±0.1出力波形正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【搭載済みバッテリ】1、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)8標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)1200定格電力(VA)1200最大出力電力(W)720定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状日本用 2ピン入力電圧範囲(V)83~122関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)15相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750JAPC(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500JAPC(シュナイダーエレクトリック)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360動作温度(℃)0~40最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500JAPC(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)1500/980設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)26取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)980温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)1500入力電流(A)(最大)12定格電力(VA)1500最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V(調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000JAPC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
82,880税込91,168
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)1000/670設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)21取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)670温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)1000入力電流(A)(最大)10定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10相対湿度(%RH)0~95
apc 1500特集
  • おすすめ人気ランキング
  • apc 1500