カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • モートーン(124)
  • ケルヒャー(12)
  • Xiaomi(8)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • 東和産業(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • PADICO(パジコ)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MARUTO(大久保製作所)(2)
  • マリンテック(2)
  • PCCOOLER(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • 日立(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-120r」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:5年保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    679,800税込747,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    849,800税込934,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    359,800税込395,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT1500XLJ7W は、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。本モデルは 7年保証付きで、予防バッテリー交換1回を含む延長保証により、。長期・安定運用を前提とした導入に適しています。【特長】。1500VA / 1350W 高出力:サーバー・ネットワーク機器の電源保護に対応。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能 。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能 。SmartSlot対応:ネットワーク管理カードによる遠隔監視に対応 。7年延長保証付き:予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。型番:SRT1500XLJ7W。定格容量:1500VA / 1350W 。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz) 。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:NEMA 5-20R ×6/NEMA L5-20R ×1 。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行587 mm。質量:約26.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの安心サポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,298,000税込1,427,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用を前提とした高可用性モデル。予防保守を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    92,980税込102,278
    1個
    16日以内出荷
    つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置
    付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)1.73タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)4.4取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)10.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数1U