カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- シュナイダーエレクトリック(117)
- RS PRO(108)
- IDEC(和泉電気)(98)
- SPARKFUN(63)
- SCHURTER(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(17)
- S.Yairi(6)
- コミネ(5)
- SIEMENS(5)
- DELTRON(5)
- TRACO POWER(4)
- APEM(4)
- 京都電子工業(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- martor(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- BULGIN(2)
- PGYTECH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「idec ap」の検索結果

APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263
APC(シュナイダーエレクトリック)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル AP5263は、。APC製KVMスイッチ同士をデイジーチェーン接続するための専用RS-232ケーブルです。複数台のKVMスイッチを直列接続することで、1組のコンソールからより多くのサーバーを効率的に管理できます。ラック内での配線を考慮した1.8mの適切なケーブル長により、すっきりとした設置が可能です。【特長】。APC製KVMスイッチ用 デイジーチェーンケーブル。RS-232(SUB-D 25ピン)接続。ケーブル端1:SUB-D 25ピン オス。ケーブル端2:SUB-D 25ピン メス。KVMスイッチの拡張接続に対応。複数のKVMスイッチを直列接続可能。ラック内配線に適した長さ:ケーブル長:1.8m。信頼性の高いAPC純正アクセサリー用途【用途】。APC製KVMスイッチのデイジーチェーン接続。データセンター・サーバールームでのKVM構成拡張。ラック内でのKVMシステム配線。【主な仕様】。型番:AP5263。ケーブル長:1.8m。接続方式:RS-232。コネクタ形状:SUB-D 25ピン(オス × メス)。色:黒。製品重量:約0.11kg。保証期間:2年(メーカー保証)保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816
APC(シュナイダーエレクトリック)¥299,800税込¥329,7801式7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、。1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、。ITラック向けの統合型KVMソリューションです。1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、。サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも。効率的なサーバー運用を実現します。【特長】。ラック搭載型一体構造。LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約。使用時のみ引き出して操作可能。複数サーバーの集中管理。AP5808:最大8台。AP5816:最大16台。カスケード接続により最大512台まで拡張可能。多彩な操作方法。オンスクリーンディスプレイ(OSD)。ホットキー操作。本体ボタン操作。USB / PS/2 両対応。キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応。幅広いサーバー環境で利用可能。高解像度ディスプレイ。最大解像度:1280 × 1024。複数解像度に対応し、安定した表示を実現。前面USBポート搭載。USBメモリなどの周辺機器を接続可能。サーバー切替時に自動認識用途【用途・おすすめシーン】。サーバールーム/データセンターでの運用管理。工場や研究施設の制御用ラック。複数台サーバーを省スペースで管理したい現場。常駐モニター設置が難しいITラック環境。【仕様】。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。動作温度:0~40℃。ラックサイズ:1U。モニター解像度:最大1280×1024。キーボード/マウス:USB、PS/2対応保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350
APC(シュナイダーエレクトリック)¥359,800税込¥395,7801台欠品中APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX AR3350 は、。高密度サーバーおよびネットワーク機器の設置に適した42Uサーバーラックです。幅750mm・奥行1200mmのワイド設計により、ケーブル配線やエアフロー管理を効率的に行うことが可能です。高さは42U(1991mm)で、建物の出入口を通過しやすい設計となっており、。データセンターやサーバールームでの設置・運用に適しています。【特長】。・42U 大容量サーバーラック。・幅750mmのワイド設計。高密度機器構成や多量のケーブル配線に対応。・奥行1200mm:サーバー・ネットワーク機器を余裕をもって搭載可能。・高耐荷重設計。静荷重:1701kg。動荷重:1020kg。・19インチラック規格対応:EIA-310E準拠。・標準装備が充実。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター・レベラー標準装備。・安全規格対応:UL 2416、UL 60950-1 対応用途【用途】。データセンターでのサーバー・ネットワーク機器収納。サーバールームでのIT機器集約。高密度ラック構成が必要な業務環境。【仕様】。型番:AR3350。ラックユニット数:42U。外形寸法:。高さ:1991mm×幅:750mm×奥行:1200mm。色:黒。本体重量:約161kg。対応ラック幅:19インチ。規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E。保証期間:5年(60か月)メーカー保証。【同梱品】。連結用金具。鍵。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター。レベラー。設置用ハードウェア保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801式7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、。1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、。遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】。16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理。階層接続により最大256台まで拡張可能。リモート管理対応:。LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能。Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応。1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペース。CAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続。マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能。バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)。幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応用途【用途】。データセンター・サーバールームでの集中管理。複数サーバーの遠隔保守・運用。IT管理・システム管理業務の効率化。【主な仕様】。型番:KVM1116R。ポート数:16ポート(RJ-45)。対応規格:19インチラック(1U)。ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps。最大解像度:1600 × 1200(60Hz)。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac。保証期間:2年間メーカー保証保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応