APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350
APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX AR3350 は、
高密度サーバーおよびネットワーク機器の設置に適した42Uサーバーラックです。
幅750mm・奥行1200mmのワイド設計により、ケーブル配線やエアフロー管理を効率的に行うことが可能です。
高さは42U(1991mm)で、建物の出入口を通過しやすい設計となっており、
データセンターやサーバールームでの設置・運用に適しています。
【特長】
・42U 大容量サーバーラック
・幅750mmのワイド設計
高密度機器構成や多量のケーブル配線に対応
・奥行1200mm:サーバー・ネットワーク機器を余裕をもって搭載可能
・高耐荷重設計
静荷重:1701kg
動荷重:1020kg
・19インチラック規格対応:EIA-310E準拠
・標準装備が充実
鍵付きドア・サイドパネル
キャスター・レベラー標準装備
・安全規格対応:UL 2416、UL 60950-1 対応
- 用途
- 【用途】
データセンターでのサーバー・ネットワーク機器収納
サーバールームでのIT機器集約
高密度ラック構成が必要な業務環境
【仕様】
型番:AR3350
ラックユニット数:42U
外形寸法:
高さ:1991mm×幅:750mm×奥行:1200mm
色:黒
本体重量:約161kg
対応ラック幅:19インチ
規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間:5年(60か月)メーカー保証
【同梱品】
連結用金具
鍵
鍵付きドア・サイドパネル
キャスター
レベラー
設置用ハードウェア
- 保証期間
- 無償保証期間:5年間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本製品は完成品として出荷されます※設置場所の床耐荷重および搬入経路(寸法・重量)をご確認ください
※ラックマウント型機器は別売です
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ




























