絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- 明工社(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- SMC(19)
- THK(18)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- タンガロイ(6)
- カーメックス(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- ATEN(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- EATON(イートン)(3)
- TOWA[切削工具](3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「l6-30r」の検索結果

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,298,000税込¥3,627,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,698,000税込¥2,967,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:10年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:10年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10
APC(シュナイダーエレクトリック)¥4,298,000税込¥4,727,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:10年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:10年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,598,000税込¥2,857,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:5年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,998,000税込¥2,197,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,598,000税込¥1,757,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:2年。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 3年保証 SRT10KXLJ3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,798,000税込¥3,077,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:3年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト3年保証 SRT10KXLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,598,000税込¥3,957,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:3年オンサイト保守サービス。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト5年保証 SRT10KXLJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥4,198,000税込¥4,617,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:5年オンサイト保守サービス。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V SRT10KXLJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,498,000税込¥2,747,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証期間:2年。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、2年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 5年保証 SRT10KXLJ5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,298,000税込¥3,627,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:5年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 7年保証 SRT10KXLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥3,498,000税込¥3,847,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト7年保証 SRT10KXLJOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥4,698,000税込¥5,167,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、。高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。10000VA / 9500W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 6U。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージ。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:10000VA / 9500W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:6U。外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm。質量:約111.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:7年オンサイト保守サービス。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 3年保証 SRT5KXLJ3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,398,000税込¥1,537,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJ3W。3年延長保証付き。メーカー保証を3年間に延長。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト3年保証 SRT5KXLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,998,000税込¥2,197,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト5年保証 SRT5KXLJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,398,000税込¥2,637,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの現地保守モデル。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 5年保証 SRT5KXLJ5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,698,000税込¥1,867,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJ5W。5年延長保証付き。中期運用向けの安心モデル。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,698,000税込¥1,867,8001個7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJ7W。7年延長保証付き。予防バッテリー交換1回を含む長期保証。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V オンサイト7年保証 SRT5KXLJOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,798,000税込¥3,077,8001個7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用を前提とした高可用性モデル。予防バッテリー交換を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥929,800税込¥1,022,7801台翌日出荷形状ラックマウント(キット付)質量(kg)56.6取付方式キット付きラックマウント規格VCCI Class A定格電力(W)4600ケーブル長(m)3.05幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×432×746出力電圧(V)200定格入力電圧(V)200入力電圧(V)単相100、単相200運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45容量(W)4600出力周波数(Hz)50/60± 3 主電源に同期出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池出力容量4600W/5200VA保証期間2年間(日本のみ)ケーブル1本入力周波数(Hz)40~70 (自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)3容量(VA)5200波形正弦波定格電力(VA)5200最大出力電力(W)4600定格出力電圧(V)200動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-30P入力電圧範囲(V)100~275 調整可能(50%負荷)バッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)出力コンセント形状NEMA L6-20R/NEMA L6-30R出力コンセント数NEMA L6-20R×2個 / NEMA L6-30R×2個 /ハードワイヤー接続
【セット販売】SRT5KXLJ ラックレイルキット SRTRK2付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥959,800税込¥1,055,7801セット4日以内出荷【SRT5KXLJ】。複数台のサーバー、ネットワーク機器、ストレージシステム、通信機器など、中~大規模ITインフラの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT192BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK2は別売)。【SRTRK2】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。高さ4.4 cm、幅52.7 cm、奥行き8.9 cmのグレー仕上げのレール。Smart-UPSシステムの安全で安定した設置を保証します付属品【SRT5KXLJ】ソフトウェア付きCD、ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、統合ネットワークマネジメント、取り外し可能なサポートフィート、温度プローブ、USBケーブル、保証書、【SRTRK2】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT5KXLJ】432、【SRTRK2】527質量(kg)【SRT5KXLJ】56.6、【SRTRK2】2.73色【SRT5KXLJ】黒、【SRTRK2】グレー高さ(mm)【SRT5KXLJ】130、【SRTRK2】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)取付方式SRT5KXLJ:ラックマウント式 with included kit、SRTRK2:ラックマウント式奥行(mm)【SRT5KXLJ】746、【SRTRK2】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)4600出力電圧(V)200定格入力電圧(V)200運転方式オンライン騒音値(dB)55A保存温度(℃)【SRT5KXLJ】-15~45、【SRTRK2】-76~140取付場所垂直コンセント出力NEMA L6-20R 2個、NEMA L6-30R 2個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT5KXLJ:24、SRTRK2:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT5KXLJ】0~40、【SRTRK2】-76~140定格電力(VA)5200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-30P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)5200/4600出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年