カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- BELL(6)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(2)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- READY GO(5)
- RS PRO(18)
- SKC(環境測定)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- SPARKFUN(5)
- STMicro(3)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- スズキ(1)
- ポラロイド(polaroid)(2)
- ミルウォーキーツール(31)
- 三菱電機(4)
- 安川電機(1)
- 富士電機(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
APC(シュナイダーエレクトリック)¥98,980税込¥108,8781個翌日出荷Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U色黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R
PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用)
APC(シュナイダーエレクトリック)¥5,398税込¥5,9381式翌日出荷日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,598,000税込¥1,757,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:2年。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,598,000税込¥2,857,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:5年オンサイト保守サービス。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:5年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,998,000税込¥2,197,8001式翌々日出荷APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と。リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、。バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】。5000VA / 4600W 高出力。常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給。リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。単相200V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用 2U。ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能用途【用途】。エッジコンピューティング環境。サーバー/ストレージ。ネットワーク・通信機器。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:5000VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2。バッテリー:リチウムイオン。バッテリー寿命:5~10 年。ラックサイズ:2U。取付位置:水平/垂直。外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm。質量:29.2kg。保証:7年(延長保証)。【同梱物】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801式翌々日出荷APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。【主な特長】。400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応。リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース。常時商用給電方式:安定した電源品質を提供。USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)。5年メーカー保証用途【用途】。小型サーバー・NASの電源保護。ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策。制御盤・エッジコンピューティング環境。ラック内の省スペースUPS用途。【主な仕様】。型番:SCL400RMJ1UNC。定格容量:400VA / 400W。入力電圧:AC100V(90~110V)。出力電圧:AC100V。運転方式:常時商用給電。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm。質量:約4kg。バッテリー:リチウムイオン。保証期間:5年(メーカー保証)。【同梱品】。USBケーブル。ラックマウント用サポートレール。インストールガイド保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら