【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付APC(シュナイダーエレクトリック)翌々日出荷
【SMT1500RMJ2U UPS】交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付きお客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応ラックマウントレールキット同梱スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能【電源管理 PowerChute】シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続UPS稼働状況監視電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン障害通知、ロギングWebブラウザでの設定・操作【Network Card】ミッションクリティカルなUPSリモート監視と管理を可能にします問題がタイムリーに通知されることで、稼働時間を最大化し、効率を向上させます。プロアクティブなアクションを取り、詳細なデータとイベントログでトラブルシューティングを簡単に行います。
付属品【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、【Network Card】Micro-USBケーブル、インストールマニュアル幅(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】432、【Network Card】121質量(kg)【SMT1500RMJ2U UPS】27.8、【Network Card】0.08色黒取付下に高さ(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】86、【Network Card】38種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア、Network Card:デバイスの監視と管理取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】468、【Network Card】114規格【Network Card】EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN、JP 61000-4-5 EN、61000-4-6 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 クラス A VCCI クラス A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:クラス A BS EN 55032:クラスAシリーズSmart-UPS、ネットワーク管理カード定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46A保存温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45、【Network Card】-15~65取付場所前コンセント出力6 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)7未満動作周囲温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】0~40、【Network Card】-5~45互換性【Network Card】Galaxy VM、Galaxy VX、Symmetra PX、Smart-UPS、 Smart-UPS Ultra、Smart-UPS On-Line、Smart-UPS Modular Ultra、Smart-UPS Battery Systems、Back-UPS SX3、再生品Smart-UPS定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延通信ポート【Network Card】HTTP over Secure Sockets Layer (HTTPS)、SSH、FTP、HTTP、TCP (Transmission Control Protocol)、DHCP、BOOTP (Bootstrap Protocol)、TCP/IP設定可能電力(VA/W)(最大)1500/1200バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12認証マーク【Network Card】FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST
【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付APC(シュナイダーエレクトリック)翌々日出荷
【SMT750J UPS】交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付きお客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能【電源管理 PowerChute】Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンスUPSの監視と管理電源障害時に無人で安全にシャットダウンセキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセスエネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成【Network Card】ミッションクリティカルなUPSリモート監視と管理を可能にします問題がタイムリーに通知されることで、稼働時間を最大化し、効率を向上させます。プロアクティブなアクションを取り、詳細なデータとイベントログでトラブルシューティングを簡単に行います。
付属品【SMT750J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、【Network Card】Micro-USBケーブル、インストールマニュアル幅(mm)【SMT750J UPS】140、【Network Card】121質量(kg)【SMT750J UPS】13、【Network Card】0.08色黒高さ(mm)【SMT750J UPS】167、【Network Card】38種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア、Network Card:デバイスの監視と管理取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT750J UPS】359、【Network Card】114規格【Network Card】EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN、JP 61000-4-5 EN、61000-4-6 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 クラス A VCCI クラス A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:クラス A BS EN 55032:クラスAシリーズSmart-UPS、ネットワーク管理カード定格電力(W)500ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT750J UPS】-15~45、【Network Card】-15~65取付場所前コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT750J UPS】0~40、【Network Card】-5~45互換性【Network Card】Galaxy VM、Galaxy VX、Symmetra PX、Smart-UPS、 Smart-UPS Ultra、Smart-UPS On-Line、Smart-UPS Modular Ultra、Smart-UPS Battery Systems、Back-UPS SX3、再生品Smart-UPS定格電力(VA)750適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間通信ポート【Network Card】HTTP over Secure Sockets Layer (HTTPS)、SSH、FTP、HTTP、TCP (Transmission Control Protocol)、DHCP、BOOTP (Bootstrap Protocol)、TCP/IP設定可能電力(VA/W)(最大)750/500バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5認証マーク【Network Card】FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST
【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付APC(シュナイダーエレクトリック)翌々日出荷
【SMT500J UPS】交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付きお客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能【SSPCSSW4575J】Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンスUPSの監視と管理電源障害時に無人で安全にシャットダウンセキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセスエネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成【Network Card】ミッションクリティカルなUPSリモート監視と管理を可能にします問題がタイムリーに通知されることで、稼働時間を最大化し、効率を向上させます。プロアクティブなアクションを取り、詳細なデータとイベントログでトラブルシューティングを簡単に行います。
付属品【SMT500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、【Network Card】Micro-USBケーブル、インストールマニュアル幅(mm)【SMT500J UPS】140、【Network Card】121質量(kg)【SMT500J UPS】12.6、【Network Card】0.08色黒高さ(mm)【SMT500J UPS】167、【Network Card】38種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア、Network Card:デバイスの監視と管理取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT500J UPS】359、【Network Card】114規格【Network Card】EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN、JP 61000-4-5 EN、61000-4-6 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 クラス A VCCI クラス A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:クラス A BS EN 55032:クラスAシリーズSmart-UPS、ネットワーク管理カード定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT500J UPS】-15~45、【Network Card】-15~65取付場所前コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT500J UPS】0~40、【Network Card】-5~45互換性【Network Card】Galaxy VM、Galaxy VX、Symmetra PX、Smart-UPS、 Smart-UPS Ultra、Smart-UPS On-Line、Smart-UPS Modular Ultra、Smart-UPS Battery Systems、Back-UPS SX3、再生品Smart-UPS定格電力(VA)500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延通信ポート【Network Card】HTTP over Secure Sockets Layer (HTTPS)、SSH、FTP、HTTP、TCP (Transmission Control Protocol)、DHCP、BOOTP (Bootstrap Protocol)、TCP/IP設定可能電力(VA/W)(最大)500/360バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5認証マーク【Network Card】FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST
【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付APC(シュナイダーエレクトリック)翌々日出荷
【SMT1500J UPS】交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付きお客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能【電源管理 PowerChute】シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続UPS稼働状況監視電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン障害通知、ロギングWebブラウザでの設定・操作【Network Card】ミッションクリティカルなUPSリモート監視と管理を可能にします問題がタイムリーに通知されることで、稼働時間を最大化し、効率を向上させます。プロアクティブなアクションを取り、詳細なデータとイベントログでトラブルシューティングを簡単に行います。
付属品【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、【Network Card】Micro-USBケーブル、インストールマニュアル幅(mm)【SMT1500J UPS】172、【Network Card】121質量(kg)【SMT1500J UPS】26、【Network Card】0.08色黒高さ(mm)【SMT1500J UPS】225、【Network Card】38種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア、Network Card:デバイスの監視と管理取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1500J UPS】439、【Network Card】114規格【Network Card】EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN、JP 61000-4-5 EN、61000-4-6 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 クラス A VCCI クラス A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:クラス A BS EN 55032:クラスAシリーズSmart-UPS、ネットワーク管理カード定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SMT1500J UPS】-15~45、【Network Card】-15~65取付場所前コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1500J UPS】0~40、【Network Card】-5~45互換性【Network Card】Galaxy VM、Galaxy VX、Symmetra PX、Smart-UPS、 Smart-UPS Ultra、Smart-UPS On-Line、Smart-UPS Modular Ultra、Smart-UPS Battery Systems、Back-UPS SX3、再生品Smart-UPS定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延通信ポート【Network Card】HTTP over Secure Sockets Layer (HTTPS)、SSH、FTP、HTTP、TCP (Transmission Control Protocol)、DHCP、BOOTP (Bootstrap Protocol)、TCP/IP設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12認証マーク【Network Card】FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST